コーナー、曲がり箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
ケーブル固定用結束バンド穴付
形状コーナージョイント
タクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付
形状ダクトエンド
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
形状連結ソケット
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
可とう性があり、曲ガリ・出ズミ・入ズミとして、0°~90°の範囲で自在に曲げ対応ができる継手です。
形状自在曲ガリ
付属品タッピンねじ4本付
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続等に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)14
寸法H(mm)71.5
規格50型
寸法B(mm)85
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)44
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)59.5
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
付属品カラーねじ(3本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)45
規格50型
寸法B(mm)75
寸法h(mm)45
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
コーナー箇所の接続に使用します。
付属品タッピンねじ(2本)、なべタッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)90
寸法H(mm)34
規格50型
寸法B(mm)47.5
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品タッピンねじ2本付
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
●モールダクト等の分岐に使用します。
●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付
適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
モールダクトに取り付け、弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
適合モールダクト/40型
寸法H(mm)26
全長(m)1
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
ダクトの分岐に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。
温度変化による伸縮調整の間隔が確保できます。
モールダクト付属品曲ガリ、出ズミ、入ズミ等にも使用できます。
ベースが無いカバータイプには使用できません。
材質自己消火性樹脂製
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付
材質自己消火性樹脂製
天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)98
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)75
寸法l(mm)70
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。
フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品カラーねじ(2本)付
寸法L(mm)86.5
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)20
モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。
温度変化による伸縮調整用の間隔が確保できます。
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)30
架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。
50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品カラーねじ(3本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)110
寸法H(mm)93
規格50型
寸法B(mm)85.5
寸法b1(mm)60.5
寸法b2(mm)35
寸法h(mm)44.5
ダクトの端末に使用します。
ケーブル引き出し用のノック付です。
VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。
サドルで固定できます。
材質自己消火性樹脂製
寸法l(mm)45
ケーブルの引込部に使用します。
50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます
付属品カラーねじ(2本)付、タッピンねじ(2本)付
材質自己消火性樹脂製
寸法L(mm)87.5
寸法H(mm)44.5
規格50型
寸法B(mm)80.5
寸法l(mm)65
寸法b1(mm)59.5
寸法b2(mm)20
自在曲ガリの長さ調節に使用します。
寸法L(mm)204.5
メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066100781。「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。販売備考:注意!エアダクト2箇所有ります。適合情報:。ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 03-06。厚み:3。タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅380mmx長さ480mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション有り。付属品:スクリーンモール。型番:039。備考:エアダクト付き
仕様グラデーション有り
付属品スクリーンモール
適合XL1000V VARADERO 03-
材質アクリル
厚さ(mm)3
色クリア
備考エアダクト付き
タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング
型番39
寸法(幅W×長さL)(mm)380×480
1個
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066117147。「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。販売備考:ダクト付 2010モデル共通です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 1400GTR/CONCOURSE14 [コンコース14] 07-14。厚み:3。タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング。色[カラー]:クリア。サイズ:幅510mmx長さ505mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:スクリーンモール。型番:643。備考:エアダクト付き
仕様グラデーション無し
付属品スクリーンモール
適合1400GTR 07-14
材質アクリル
厚さ(mm)3
色クリア
備考エアダクト付き
タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング
型番643
寸法(幅W×長さL)(mm)510×505
1個
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
関連キーワード