TIG溶接の中でも、最も緻密さを要求される作業のために作られた薄手のグローブです。キッドスキンと呼ばれる特に薄い若ヤギの表革は最も柔らかさとしなやかさを求められるグローブに使用され、TIG溶接での器用性と適度な保護性能、耐摩耗性、耐穿孔性を兼ね備えています。ショートカフの手首が短いデザインで軽快な作業性実現し、手の側面のドラッグパッチは手が母材に触れる部分をしっかり保護します。
用途TIG溶接
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)若ヤギ革
材質(掌側)若ヤギ革
材質(補強材)手の平:小指側面保護パッチ、手の甲:なし、手首:なし
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬
機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材
アテ有無アテ付き
材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用し、甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。ANSI耐摩耗レベル5
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬
機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材
アテ有無アテ付き
材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、(手首)なし
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
耐久性&やわらかさ抜群
材質山羊革
色白
入数(双)1
機能耐久性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
薄く柔軟さを持ちながら耐穿孔性、耐摩耗性に優れたヤギ革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。収納時に便利なループもあります。サイズラインナップはSからXL。
用途自動車整備作業、アウトドア、キャンプ、バイク、サイクリング、DIYなど多用途
材質手首:ゴム、面ファスナー
入数(双)1
機能耐穿孔性、耐摩耗性、伸縮性・柔軟性、通気性
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質(掌側)ヤギ革
アテ有無なし
袖口仕様マジックタイプ
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
防水透湿フィルムを廃止し、操作性を最も重視したモデル。
秋から使用することを想定し、握り心地を最大限に向上。
薄手のウインターグローブのためグリップヒーターの効果を最大限に発揮できます。
保護が必要な手先は堅牢なゴートスキン(ヤギ革)を使用し、操作性と防寒性を高めるためにカフ部はソフトシェル素材を組み合わせました。
手の平に耐震ゲルパッドを設置し、ロングツーリングも快適に。
シーズン:秋冬
ヤギ革とソフトシェルを組み合わせ、操作性を重視したグローブ
手の平に耐震ゲルパッド採用でロングツーリングも快適
タッチパネル対応
色ブラック
しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
材質(掌側)ヤギ表革
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質(甲)ヤギ表革
材質【手首】ヤギ表革
機能防寒
入数(双)1
材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
レンジャーは手の平補強での強度UP。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
色ホワイト/オレンジ
材質やぎ革、合成皮革、ポリエステル、ナイロン(ベルト)
柔軟で引張強度に優れるヤギ革を二重に施した裏地のない手の平は、農耕、森林伐採、資材運搬など多くの摩擦を受ける用途で抜群の器用性と保護性能を提供します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。甲とカフは牛革を使用。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
機能柔軟
入数(双)1
材質(手の平)ヤギ革、補強/ヤギ革、裏地/なし、(手の甲)牛革、補強/なし、裏地/なし、(手首)牛革、補強/なし、裏地/なし
加工Oilblock(TM) 加工
色オレンジ
手のひらと指先にしなやかなヤギ革を採用しています。
袖口がゴム製になっており手首にぴったりフィットします。
通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。
洗濯機で洗うことができます。
用途多目的、ガーデニングやDIYに
色ブラック
材質ヤギ革
厚さ(mm)0.8
質量(g)130
EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
ヤギ革は、天然の革素材の中で最強の存在とされており、軽やかで柔らかでありながら、引張強度にも優れています。重さ:強さの割合で群を抜くヤギ革製のEndura(R) シリーズのグローブは、そのしなやかさと軽さからは想像しがたい耐久性を発揮します。さらにOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。柔軟性と器用性を損なうことなく繰り返し衝撃から守る熱可塑性ラバープロテクションを備えたインパクトグローブです(ANSI耐衝撃レベル2)。快適性と耐久性に優れるウイング・サムデザイン(手の平と親指に縫い目がない)。Kevlar(R) ニットのフルライナーを施すことにより、ANSIレベル4の耐切創性を備えています。
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採
材質手の平:ヤギ革、手の平補強:なし、手の平裏地:ケブラー(R)、手の甲:ヤギ革、手の甲補強:熱可塑性ラバープロテクション、手の甲裏地:ケブラー(R)、手首素材:牛革、手首補強:なし、手首裏地:なし
入数(双)1
機能防振・耐衝撃
独自のOilblock(TM) 加工を施したゴート・グレイン(ヤギ表革)を使用し、油、水が浸透しにくい特性があります。瞬時に染み込む油や汚れの浸透を遅らせる加工により、油や汚水が付着したときに染み込ませずに拭き取ることが出来、グローブの美しさを長く保ちます。ヤギ革は薄く柔らかいにもかかわらず耐久性に非常に優れており、重さ:強さの割合では天然の革の最強と言われます。ライナー(裏地)には縫い目のないKevlar(R) 製のニット地を使用することで、ANSI レベル4の耐切創性を実現。より使用目的の可能性を広げました。ドライバーズスタイルのスリップ・オンの楽な着脱が魅力。甲側のゴムがフィット感をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・中度の耐熱性を要する作業
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革
入数(双)1
機能耐切創
材質(裏)【手の平】ケブラー(R)、【手の甲】ケブラー(R)、【手首】ケブラー(R)
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
牛皮と同等のなめらかさ・しなやかさ、使うほどに手になじむ、牛皮に近く、豚皮に勝る強度があります
用途電気工事、建設、土木に最適
材質ヤギ皮
入数(双)1
アテ有無アテ付
袖口仕様マジック式
マジックテープ止、手首ベルト部分に反射フィルム付。
柔らかく濡れても硬くなりにくく、フィット感抜群。
サイズL
全長(cm)22
エスコ品番EA353BB-12
材質手のひら:鹿革、手の甲:ポリエステルニット、手首:パイルゴム
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)140
規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)
入数(双)1
袖口囲(cm)マジック式
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0766
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト
入数(双)1
機能防寒、防水、防油、防汚
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
1双
¥899
税込¥989
3日以内出荷
ボックスタイプの小銭入れ。カード3枚収納可能。
材質レザー
色黒
質量(g)64
種類折財布
材質(裏)合成皮革
材質(表)天然皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)90×110×15
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
カイマンで初めてガーデニングを主目的として作られたグローブ。TIG溶接やメカニック用グローブに多くあるヤギ表革を、その耐穿孔性(トゲなどの先端が刺さりにくい性能)、耐摩耗性、薄さ、柔らかさを生かし、ガーデニング用として作られたもの。指のマチ部を、甲側は外縫いにし、縫い代を最小にしたことで優れた密着感を実現。滑らかな肌触りは、女性の手にも心地よくフィット。牛漉き革の長めの手首部分は、奥まで手を伸ばす剪定作業にも安心。寒い季節の作業にも革の保温力が発揮されます。トゲの痛みもなく、泥や乾燥からも手肌を守るヤギ革グローブは、ガーデニングの必須アイテムに。もちろん、器用性抜群のTIG溶接グローブとしても使用可能です。
用途ガーデニング、バラその他のトゲのある植物の剪定・手入れ、TIG溶接
機能耐摩耗性、防寒・保温
色グリーン×イエロー
入数(双)1
材質(掌側)ヤギ革
材質(甲)ヤギ革
材質手首:牛漉き革
付属品なし
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
牛皮と変わらない、なめらかさと厚さ。使うほどに手になじむ
用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業
材質ヤギ皮
RoHS指令(10物質対応)対応
牛皮と変わらない、なめらかさと厚さ。使うほどに手になじむ。マジック付
用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業
材質ヤギ皮 / ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ+パンチングレザーで通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。手の甲はメッシュ生地、レザー部分にはパンチングを施し通気性に優れる。手の平、ナックル部分に本革を使用し、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。 。手の平側には摩耗性に優れるケブラーパッチ付き。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ケブラー
用途シーズン:春夏。通気性の高いメッシュ素材を使用。ストレッチ性にも優れ握りやすい。ナックル部分の本革にはパンチングを施し通気性に優れる。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。タッチパネル対応
しっとり柔らかなヤギ革とストレッチデニムを組み合わせたカジュアルショートグローブ。手の甲はプロテクターを使わず柔らかく仕上げ、握る動作を妨げません。手のひらは摩擦に強い本革を全面に使用し、操作性を損なわずに手を保護します。反射材入りのパイピングデザインで夜間の視認性も向上。手首にはマグネット入りの引っ張りタブを装備し、装着がスムーズで、タンクに固定したり左右をまとめて保管できます。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
用途オールシーズン対応。ヤギ革とストレッチデニムを組み合わせ、柔らかさと伸縮性で手にフィットし操作性を確保。手の甲はプロテクターを使わず柔らかく仕上げ、握る動作を妨げず操作しやすい。手のひらは摩耗に強い本革で保護しつつ、グリップ感を損なわない設計。反射材入りパイピングで夜間の視認性を向上。手首にはマグネットタブ付きで、タンクへの固定や左右まとめて保管も可能。人差し指の周囲までスマホタッチ対応
素材ヤギ革(表地)/ 綿 /ポリエステル
メッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。ドライビンググローブをモチーフにした操作性の高いモデル。手の甲にメッシュと本革を採用。涼しさと軽量が特徴。手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。手の平側には摩耗性に優れるケブラーパッチ付き。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ケブラー
用途シーズン:春夏。通気性の高いメッシュ素材を使用。ストレッチ性にも優れ握りやすい。ドライビンググローブをモチーフにした操作性が高いデザイン。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。タッチパネル対応
メッシュ+パンチングレザーで通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。中央にファスナーを配置し、装着のしやすいさを重視。小指側にはパンチング本革で安全性を考慮。セパレートデザインは、クラシックバイク向けに。手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。手の平側には摩耗性に優れるケブラーパッチ付き。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ケブラー
用途シーズン:春夏。通気性の高いメッシュ素材を使用。ストレッチ性にも優れ握りやすい。ファスナーが中央に配置され装着しやすい。小指側にはパンチングレザーで通気性と安全性を確保。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。タッチパネル対応
メッシュ+ストレッチ+本革で握りやすさと耐久性を両立させた春夏グローブ。小型プロテクターがフィット感を上げ握りやすさを向上。手の平や各所に本革を多様し安全性を考慮したモデルです。通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材が風を取り込み、真夏のライディングを快適にします。左右の親指と人差し指は、指の側面までスマホタッチに対応。指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/TPR
用途シーズン:春夏。転倒やグリップとの摩耗を考慮し、手の平や各所に本革を多様し安全性を考慮したモデル。小型のプロテクターがフィット感を上げ握りやすさを向上。通気性の高いメッシュ素材が風を取り込み、真夏のライディンングを快適に。タッチパネル対応
色ブラック
ストレッチ+本革で握りやすさと耐久性を両立させた春夏グローブ。小型プロテクターがフィット感を上げ握りやすさを向上。手の平や各所に本革を多様し安全性を考慮したモデルです。ストレッチ性に優れたエアスルー生地を採用。肌触りがよく通気性に優れ快適。左右の親指と人差し指は、指の側面までスマホタッチに対応しています。指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/TPR
用途シーズン:春夏。転倒やグリップとの摩耗を考慮し、手の平や各所に本革を多様し安全性を考慮したモデル。小型のプロテクターがフィット感あげ握りやすさを向上。ストレッチ性が高いエアスルー生地を採用。肌触りがよく通気性に優れ快適。タッチパネル対応
メッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させたショート丈の春夏グローブ。手の甲側は通気性に優れたメッシュ素材、手の平側は本革を採用。転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。摩耗性に優れるケブラーパッチ付を手の平に採用。ナックルプロテクターがプロテクション効果を高め、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。外側と手の平側の安全性を高め、はめやすさ、ライト感を重視。主張が少ないベージックなデザインは、クラシック系からスポーツバイクまで幅広く対応。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ケブラー
用途シーズン:春夏。通気性の高いメッシュ素材を使用。ストレッチ性にも優れ握りやすい。プロテクションで安全性を高め、はめやすさ、ライト感を重視。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。タッチパネル対応
メッシュ+通気孔+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。分割されたプロテクターが握りやすさを向上。手の平や各所に本革を多様し安全性を考慮したモデルです。通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材を採用。指に装備された通気孔が風を取り込み、真夏のライディンングを快適にします。左右の親指と人差し指は、指の側面までスマホタッチに対応しています。指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/TPR
用途シーズン:春夏。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平や各所に本革を多様し安全性を考慮したモデル。ストレッチ性に優れたメッシュ生地に、分割されたプロテクターが握りやすさを向上。通気性の高いメッシュ素材に指部分へ通気孔を装備。真夏のライディンングを快適に。タッチパネル対応
メッシュ+通気孔+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は転倒やグリップによる摩耗を防ぐ本革を採用。ナックル、指、手首のプロテクターやパームスライダー、ケブラー生地に加えて手の平や各部に本革を多用した安全性の高いモデル。指に装備された通気孔が風を取り込み、真夏のライディンングを快適にします。指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。・素材:ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン/ネオプレン/ケブラー
用途シーズン:春夏。通気性の高いメッシュ素材と、指部分に通気孔を装備。ストレッチ性の優れたメッシュ生地で握りやすい。パームスライダーや指プロテクター、手首のプロテクター、ケブラー生地を採用し安全性を配慮。転倒やグリップとの摩耗を考慮し手の平に本革を使用。摩耗性に優れるケブラーパッチを手の平に採用。タッチパネル対応
プロテクション+ヤギ革+ケブラーで守る、防寒性、操作性抜群のウインターグローブ。転倒時もっとも接地しやすい手の平側は、本革を使い耐久性を確保しました。ナックル、指、手首のプロテクターやパームスライダー、ケブラー生地に加えて手の平や各部に本革を多用した安全性の高いモデルです。手にフィットする立体裁断を採用。手の平を極力薄く仕立て、ウインターグローブの操作性をアップ。指先にはストレッチ素材やシャーリングを施し、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。肌触りと保湿性の高い裏地を使用し冬でも快適。防風防水透湿フィルム入りで防寒性に優れ、急な雨でも安心です。素材: ナックルプロテクター:ハード、パームスライダー:ハード。表地:ポリエステル100%、ケブラー、透湿防水フィルム。中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
用途シーズン:秋冬。手の平側に「本革+ケブラーパッチ+パームスライダー」採用で安全性を確定。本革を使用することで転倒だけでなく、グリップとの摩耗に強い。防風防水透湿フィルム入りの立体裁断で仕上げた操作性の高い防寒グローブ。タッチパネル対応
仕様タッチパネル対応
対応シーズン秋冬
甲側。1、TPRカフを採用。※1:TPR(サーモプラスチックラバー)とは、耐久性に優れ劣化がしにくい素材。カフ内側には転倒時の衝撃を軽減する形状記憶パッド採用。2、手の甲骨を保護する形状記憶パッドを革の内側に使用。3、手の甲に柔軟性を高めるアコーディオン状の牛革を採用。4、PUナックルプロテクション採用。5、薬指関節部にフィット感と安全性を高めるヤギ革と形状記憶パッドを採用。6、中指関節部にフィット感と安全性を高める牛革と形状記憶パッドを採用。7、人差指と中指関節部は操作性を高めるアコーディオン状の牛革を採用。8、親指関節部は柔軟性のあるヤギ革を採用。9、親指内側には、グリップ力と保護性能を高めるパンチング加工したクラリーノを使用。10、手首部分はパンチング加工を施したフルグレインヤギ革。11、フルグレイン牛革カフ。。掌側。12、安全かつ強力なベルクロを使用。13、転倒時のグローブ脱着防止のベルクロリストバンド。14、親指に、フィット感と安全性を高めるヤギ革と形状記憶パッドを採用。15、左手のみFIVEグローブの象徴である人差指と中指を赤くした「FIVE V サイン」。16、指先には、快適性のあるフルグレインヤギ革。17、最上級のフィット感を提供する立体裁断。18、小指側面は牛革のあて革。あて革は、高い耐久性を発揮するダブルステッチ縫製。19、掌上部には、グリップ力を高めるパンチング加工を施したクラリーノ素材使用。20、掌全体はフルグレインヤギ革を使用し、最上級のフィット感を実現。21、掌のあて革にフルグレインヤギ革を使用し、耐久性を強化。22、掌にTPRスライダーを採用し、衝撃や擦過傷から手を守る。23、安全性を高める為、リストバンドを保護するカバーを採用。24、パンチング加工を施したフルグレインヤギ革をカフ全体に使用。
しなやかなストレッチデニムとレザーを組み合わせたカジュアルショート丈プロテクトグローブ。ナックルパッドで衝撃をカバーしつつ、指先のシャーリングとストレッチデニムで握りやすさを確保。手の甲の小さなポケットはジーンズのコインポケットをオマージュしたデザインで、見た目にもアクセントを加えています。手の保護が必要な箇所にはレザーパッドを配置し、操作性を妨げずにしっかりガード。手首にはマグネット入りの引っ張りタブを装備。装着が簡単で、タンクに固定したり左右の手をまとめて保管することも可能です。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
用途オールシーズン対応。ヤギ革とストレッチデニムを組み合わせ、柔らかさと伸縮性で手にフィット。ナックルパッドと各所に配置したレザーで手を保護しつつ、操作性を妨げない設計。手の甲の小さなポケットがデザインアクセントに。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。手首にはマグネット入りの引っぱりタブを採用。タンクなどに固定でき、左右のグローブをまとめて保管可能
素材ヤギ革(表地)/ 綿 /ポリエステル
FIVEフラッグシップモデルのRFX1。更に進化を遂げたグローブが完成。安全性、フィット感、操作性を最大限に引き出した最上級のグローブ。全てのハードパーツの下には、転倒時に受ける衝撃を軽減する形状記憶パッドを採用し、高い安全性とフィット感を併せ持つ。。甲側。1、カーボン/TPR※1カフプロテクター採用 ※1:TPR(サーモプラスチックラバー)とは、耐久性に優れ劣化がしにくい素材。 強度を高めるダブルステッチ縫製。2、通気性のあるヤギ革採用。内側には形状記憶パッドを採用。3、掌にカーボン/TPRスライダー※1を採用し、衝撃や擦過傷から手を守る。4、FIVEオリジナルの新型2分割TPUナックルプロテクター。5、各指の付け根にストレッチケブラーを採用し、高次元の操作性と保護性を実現。6、小指関節部にフィット感と安全性を高める形状記憶パッドを採用。強度を高めるダブルステッチ縫製。7、転倒時の骨折を防ぐ為、小指と薬指をつなぐシャーリングバンドを採用。8、人差し指と中指には、安全性を高めるヤギ革とTPRプロテクターを採用。9、操作性を高めるアコーディオン状のヤギ革採用。10、5同様。11、グリップ力と保護性能を高めるパンチング加工を施したクラリーノとジェルパッド。12、フルグレイン牛革使用。13、柔軟性を高めるパンチング加工したアコーディオン状のヤギ革採用。14、操作性と安全性を持つストレッチケブラー。15、人間工学に基づいたTPRプロテクションで手の甲骨を保護。16、フルグレイン牛革カフ。。掌側。17、安全かつ強力なベルクロを使用。18、転倒時のグローブ脱着防止のベルクロリストバンド。19、親指付け根には、転倒時の衝撃を軽減する形状記憶パッドをあて革の内側に採用。20、左手のみFIVEグローブの象徴である人差し指と中指を赤くした「FIVE V サイン」。21、小指以外の指先には、快適性の高いフルグレインヤギ革。22、安全性を高めるリストバンドを保護するカバーを採用。23、掌のあて革はフルグレイン牛革を使用。あて革は高い耐久性を発揮するダブルステッチ縫製。掌全体はフルグレインヤギ革を使用し、最上級のフィット感を実現。25、掌上部には、グリップ力を高めるパンチング加工を施したクラリーノを使用。26、小指側面はSUPERFABRICを採用。※SUPERFABRICとは、摩擦切り傷に強く、柔軟性を併せ持つ素材。27、小指先端は保護性を重視し牛革を採用。28、指には外縫い加工をすることで、最高のフィッティングと操作性を実現。
関連キーワード
1
2
次へ