48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用 エスコ品番EA939AA-22 材質ヤシ殻活性炭 粒度20×50メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番EA939AA-21 材質ヤシ殻活性炭 粒度4×8メッシュ 効果消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷


山大燃料工業宴セラミック炭
直接熱する遠赤外線と特殊セラミック効果で料理を おいしく「自然流」に仕上げます。食材から落ちた脂やタレなどで汚れてしまっても 洗うだけでOK。面倒な火消しや灰の処理も必要ありません。
材質焼成セラミック 径(Φ)×全長(mm)約25×150 TKG品番9-0770-1501 TKG品番(2017)6-0686-1301
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ヤシ殻成型炭 【ECOTAN】 uncle_b 動画あり
ココナッツ殻をリサイクルして作られた成型炭です。100%農業由来の天然成分で化学薬品無添加。無煙、無臭、火花(爆ぜ)が出にくい成型炭です。通常の木炭に比べておよそ2倍長持ちします。(高温かつ長い燃焼時間=約2時間)
用途バーベキュー用燃料 燃焼時間(時間)約2
1個(1kg)ほか
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(500g)
209 税込230
当日出荷


焼肉店でも多く使用されている本格的なオガ備長炭 環境に配慮して、オガくずを固めて作った炭です。
材質木炭粉(カシ・ナラ)
1箱(2kg)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質木炭粉 箱寸法(mm)(約)幅310×奥行200×高さ60 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ50×50/個 燃焼時間(時間)(約)1.5(燃焼条件により異なります)
1箱(2kg)
809 税込890
7日以内出荷


非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。
用途バーベキューや七輪での焼き物に 種別黒炭
1箱(3kg)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃)60 ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa)0.3 推奨交換差圧(MPa)0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm)10相当 使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤシガラ活性炭と静電気の力で、悪臭と埃を防御します。 4層構造で優れた捕集効果を発揮します。 花粉などの細かいチリ(約30um)を99%以上捕集できます。
種別簡易マスク 材質不織布 生産国日本 対象花粉等
1箱(50枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。 一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。 豆炭に着火剤がコーティングされていて、マッチ・ライターで簡単に火が付きます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等) 質量(kg)約1.5
1袋(30粒)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

液体中の有機物、残留塩素の除去に優れた効果を発揮します。 W1タイプはヤシガラ炭を、WH/WLタイプは繊維状活性炭を使用しています。 活性炭との接触面積が大きく、高い吸着能力をもっています。 最内層の繊維製サポートフィルタにより、フィルタ自身からの離脱は低く抑えられています。 抵抗が低く、安定したろ過速度・長いろ過寿命が得られます。
用途純水・食品用 材質サポートメディア:ポリエチレンテレフタレート ポリエチレン 長さ(mm)250 接着剤変性オレフィン
1本
8,490 税込9,339
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。 上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。 質量(kg)約12
1箱(8個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

マッチでパッと着火。火力は強力、火持ちも抜群なので効率が良く経済的です。 上部中央に着火剤があり、簡単に火が付きます。約12時間燃焼します。
用途調理・暖房・湯沸しと幅広くご利用いただけます。 質量(kg)約20
1袋(14個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

1箱(3kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

1ケース(10kg×2箱)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダニやカビの発生を防ぎ臭いも消臭。昆虫マットに混ぜるだけ!!。天然鉱物のゼオライト(その微細孔の富む構造により、消臭剤や土壌改良剤として注目されている)と、ヤシガラ活性炭(脱臭・調湿・防虫・遠赤外線効果などで幅広く利用されている)を、ブレンドしているので、昆虫マットに混ぜるだけで、ダニを忌避し、いやな臭いや汚れを抑えてくれる優れもの。
材質ゼオライト ヤシガラ活性炭 対象生体:カブトムシ・クワガタムシ
1袋(150g)
179 税込197
4日以内出荷

ヤシの実の殻の部分を、水洗いしカットした保水性・通気性改善用資材。
仕様軽い素材
1袋(4L)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッと固まり スッと消臭 災害時、緊急時など水が使えない時でもトイレができる。 排泄後、袋ごとポンっと入れるだけ、あっと言う間に固まります。 約1時間後には臭いを特殊な活性炭が吸着。 トイレ難民にならないように備えましょう。 地震などの災害時、万が一、送電や水道がストップしたら困ってしまうのがトイレです。 防災のための備えとして、避難用具や食料品などは思いついても、排泄のことまで考えて備える人は少ないようです。 しかし、実際にはライフラインがストップすると、トイレでの排泄はできなくなってしまいます。 実際、東日本大震災では、トイレ難民が約82万人も出ました(中央防災会議の専門調査会調べ)。 そこで、そんな時でも排泄ができるように開発されたのが「セルレット(R)」。 排泄物を固めてしまうのはもちろんのこと、イヤな悪臭を特殊な活性炭(ヤシガラ活性炭)を配合することで、臭いも抑えることができます。
寸法(cm)トイレ袋:65×60、透明袋(下敷き用):65×80 サイズ(mm)凝固・脱臭剤:65×65 保存期間(年)保管:7~10年
1セット(8g×36個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッと固まり スッと消臭 災害時、緊急時など水が使えない時でもトイレができる。 排泄後、袋ごとポンっと入れるだけ、あっと言う間に固まります。 約1時間後には臭いを特殊な活性炭が吸着。 トイレ難民にならないように備えましょう。 地震などの災害時、万が一、送電や水道がストップしたら困ってしまうのがトイレです。 防災のための備えとして、避難用具や食料品などは思いついても、排泄のことまで考えて備える人は少ないようです。 しかし、実際にはライフラインがストップすると、トイレでの排泄はできなくなってしまいます。 実際、東日本大震災では、トイレ難民が約82万人も出ました(中央防災会議の専門調査会調べ)。 そこで、そんな時でも排泄ができるように開発されたのが「セルレット(R)」。 排泄物を固めてしまうのはもちろんのこと、イヤな悪臭を特殊な活性炭(ヤシガラ活性炭)を配合することで、臭いも抑えることができます。
セット内容凝固・脱臭剤×72個(36個パック×2) 材質凝固・脱臭剤:高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭、水溶紙 質量(g)約540 サイズ(mm)凝固・脱臭剤:65×65 保存期間(年)保管:7~10年 使用可能回数72
1セット(8g×72個)
7,798 税込8,578
当日出荷

良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去 適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15) ろ過精度(μm)10 内径×外径(Φmm)25×63 全長(mm)248 材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE 使用温度(℃)60以下 アズワン品番1-3134-14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

煉炭原料と同じものを使用し粒状に成型したもの。 一回に使用する粒数により燃焼時間を調節できます。
用途暖房用として専用器具に入れて使用(あんか・こたつ等) 湯沸しや焼き物にも 質量(kg)約12
1袋(240個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

緊急時の簡易非常用トイレ!災害時などの備えにヤシガラの効果で匂いを押えますお徳用
材質高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭.水溶紙 使用可能回数100回 アズワン品番62-8142-88
1個
6,740 税込7,414
7日以内出荷

緊急時の簡易非常用トイレ!災害時などの備えにヤシガラの効果で匂いを押えます
材質高分子ポリマー、ヤシ殻活性炭.水溶紙
1個
1,060 税込1,166
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT 直径×高さ(mm)110×264 TKG品番9-0785-0701 TKG品番(2017)6-0704-0501
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30 名称無し 登録保証無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

種類I形 交換目安12か月以内 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 ろ過流量5L/分 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

種類I形 交換目安12か月以内 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 ろ過流量5L/分 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷

メイスイ浄水器
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)5 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×245 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

タンス、クローゼットの脱臭・防カビ・防湿に。1包13gが10連単位でハンガーフック付き。 タンスやクローゼットのポールに掛けられる。他の防虫剤(ナフタリン等)と一緒に使えます。 切って使えば食器棚、下駄箱、靴の中などにも使えます。使用開始日が記入できます。 無臭タイプ。使用目安は容積20Lに1本。
商品タイプ袋タイプ 成分酸化カルシウム(生石灰)90%・ヤシガラ活性炭10% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.2×0.3×76 RoHS指令(10物質対応)対応 有効期限約3~5ヶ月
1袋(13g×40包)
699 税込769
当日出荷

種類I形 交換目安12か月以内 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 ろ過流量8L/分 使用可能給水圧力(MPa)0.15~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷

カートリッジ 三栄水栓製エステティック浄水シャワヘッド(PS710M-1)の補修用
仕様ろ材には繊維状活性炭、ヤシガラ活性炭、EMXセラミックスを使用。 材質ABS樹脂、ヤシガラ活性炭等 有効期間8ヶ月(40L/1日)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

種類I形 交換目安12か月以内 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 ろ過流量4L/分 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷