平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3)
刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3)
刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3)
厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3)
目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3)
形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3)
セット内容CM-1、CM-2、CM-3
適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。
刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。
適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など
刃幅(mm)10
刃長(mm)40
全長(mm)130
エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。
複目です。
凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
形状半丸
材質高性能合金鋼
刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい
全長(mm)200
刃長(mm)100
刃幅(mm)10
目の粗さ木彫目
適合材木、ソフトメタル
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別鉄工用
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
関連キーワード