両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
厚さ(mm)4
平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。
全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3)
刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3)
刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3)
厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3)
目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3)
形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3)
セット内容CM-1、CM-2、CM-3
適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい
全長(mm)200
刃長(mm)100
刃幅(mm)10
目の粗さ木彫目
適合材木、ソフトメタル
便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。
仕様目立用
タイプ木柄付き
材質(柄部)木
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。
適合材木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
サビに強い両刃ヤスリです。仕上がりのきれいな単目です。防サビ加工により「サビにくい」両刃ヤスリです。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨作業。
形状両刃
目の粗さ単目
標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。
全長(mm)200
刃長(mm)100
目の粗さ精密目(#3)
標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。
用途木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。
形状セット(平・半丸・丸・角・三角)
全長(mm)200
刃長(mm)100
目の粗さ精密目(#3)
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード