バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。
厚さ(mm)約45
色オレンジ
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
幅(mm)30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。
用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。
粒度#320
適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)150
厚さ(mm)25
幅(mm)25
サイズ150×25×25.4
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。
色オレンジ
適合材ステンレス、アルミ、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨力が強く、耐久性があります。サビ取りからバリ取りまで、幅広くご使用いただけます。
用途アルミ製品のキズ取り、ヘアーライン加工に適しています。
幅(mm)25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
外径(Φmm)200
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)200
幅(mm)30
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
最高使用周速度(m/s[m/min])37
RoHS指令(10物質対応)対応
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4
タイプ無処理
RoHS指令(10物質対応)対応
プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
タイプ色処理
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2800
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。
タイプ色処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300
外径(Φmm)200
厚みがあり、コシが硬く研削力があります。
穴径(Φmm)25.4
タイプ無処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ