20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物に付着したヤニを強力に除去。特殊潤滑剤被膜の形式によるヤニ付着の防止。防錆剤の効果的な配合により長期間の防サビを実現。
特性防サビ 寸法(mm)H180×W55×D55 質量(g)210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量80mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
699 税込769
当日出荷

GO-3 刃物クリーナー アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5139 種別合成洗剤(アルカリ性) サイズ90×50×197 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃のヤニ取り 寸法(mm)H180×W55×D55 質量(g)210
1本(220mL)
699 税込769
当日出荷

園芸用ヤニとり泡スプレーです。園芸用刃物のヤニを泡洗浄します。泡タイプなので、液だれしにくいです。
用途ヤニ取泡スプレー。 タイプ
1本
989 税込1,088
当日出荷

特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。 主な用途ヤニ取り 適合機器刃物、機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。 ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。 また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。 ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。 そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。 刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。 危険物の類別非危険物
1個(180mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

園芸刃物に付着した樹液(ヤニ)や汚れを効果的に除去します。除去後は特殊なオイル被膜を形成し、ヤニの再付着、サビを防止します。
用途園芸用品、ガーデニング用品などに付着したヤニ、樹液の除去、再付着防止 主な用途ヤニ取り 適合機器園芸用品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量108mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
659 税込725
当日出荷

GO-1 刃物クリーナー 100ml アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 100mlミニボトル。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5121 種別本体 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
829 税込912
当日出荷

ビニールクロスや照明器具、エアコン外側などに付着した頑固なヤニ汚れを簡単に落とします。汚れを洗浄することにより、嫌なにおいもなくなります。
使用場所室内 商品タイプ本体 成分界面活性剤(1%、陰イオン系界面活性剤)、アルカリ剤、泡調整剤、金属封鎖剤 液性アルカリ性
1本(400mL)
689 税込758
当日出荷

GO-5 刃物クリーナー 500ml詰替用 アルス 動画あり
樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5147 種別詰替用ボトル 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

あらゆる木工機及び刃物にこびりついたヤニや樹液を泡で分解します。ヤニ・渋・接着剤を泡で分解するスプレーです。液だれが少ない泡タイプです。先端工具用です。
用途各種刃物のヤニ取りスプレー。 容量(mL)300 質量(g)365
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

シミになりにくい。泡タイプで液だれしない。純石けん成分で肌や環境にやさしい。天然植物系成分で安心。
用途壁紙(ビニールクロス)やインテリア家具に。 使用場所室内
1個(350mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度で立体的に編み込まれたアクリル繊維が、虫汚れや微細な汚れまでしっかりからめ取ります。水洗いだけでシャンプー洗車で落ちない油系汚れまで落とします!。油汚れを吸着する性質を持つアクリル繊維が虫の死骸、鳥フン、木の樹液、水アカ、ピッチタール等のガンコな汚れまでスッキリ落とします。コーティング施工車の「虫汚れ取り」にもピッタリです!。強力なクリーナーを使わず汚れを落とすので、コーティング被膜に悪影響を与えることがありません。
適合用途洗車(コーティング施工車対応)、虫取り、水アカ落とし、油膜取り トラスコ品番835-6667 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×50 材質(スポンジ)ポリウレタン 危険物の類別非危険物 材質(ネット)アクリル・ナイロン
1枚
399 税込439
当日出荷

自動車内の合成皮革、ビニール、プラスチック製品(ダッシュボード、灰皿周りなど)や家庭の電化製品、スチール製品についたヤニ、手アカ等の汚れを泡の力で強力に落とします。
形状スプレー 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
759 税込835
当日出荷

あらゆる樹脂のガス・やにを強力に溶解、除去します。
用途ナイロン、ポリカーボネート、ABS、フェノール、ポリアセタールなどのガス、やに取り。 淡黄色透明 容量(mL)480 質量(g)495 トラスコ品番366-4104 使用温度範囲(℃)0~60(金型温度) 対応材質樹脂 主成分芳香族化合物 主な用途ヤニ取り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.144L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。 バンド幅(mm)12.7 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 ボルト(mm)(6角)7.8mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。
用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ 液量(mL)300 成分アルカリ電解水 液性アルカリ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

土づくりと発根促進に!! 理想的な床土、耕土。 健苗・発根生育測深。 良品質の増収。
用途粘質土壌の改良、速成床土、ねり床、播種、さし木、さし芽、移植、定植、苗代、田植前、水稲倒伏防止、根回し、鉢もの園芸、家庭菜園、ゴルフ場、芝地、苔地、公園、庭園、街路樹等緑化工事、中耕できない各種の栽培 使用方法粘土質の庭や畑の土壌改良におすすめ。EB-a は、散布すると、瞬時に土壌を団粒構造にし、作物の生育に適した土に生まれ変わらせる土壌改良材です。植物の根が健全に育つには、水や養分を豊富に蓄えられ、根のはりも良くなる団粒構造の土にすることが重要です。EB-aは、土の水はけ改善、通気性改善、保肥力改善に最適です。しかも水に薄めて撒くだけなので、とっても簡単に使えます。 pH5~7 性状透明液体
1本(1L)
1,798 税込1,978
当日出荷

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)13 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)