世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。
ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。
ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー4Kセンサー
仕様録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有
セット内容製品本体、取り外し式クリップ、USB 3.0ケーブル(USB 2.0およびType-C対応)、プライバシーシェード、クイックスタートガイド、保証規定
質量(g)本体:63、マウントクリップ:44
ケーブル長(m)2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:27×102×27、マウンクリップ:19×36×63
対応OSWindows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降
接続方式USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C
マイクロホン全方位マイク2本
解像度4K
動作環境2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM
視野角対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)
材質(レンズ)ガラス
フォーカスオートフォーカス
アズワン品番64-8162-73
デジタルズーム5×
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
屋内作業における作業区画はイージーコーンで!!
段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。
今までの樹脂製のロ-ドコーンに比べとってもエコなコーンです。
持ち運びラクラク!コンパクトに収納!!
用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。
高さ(mm)700
質量(g)420
種類組立式
寸法(cm)70×47
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン無地
再生紙使用マーク適合
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
屋内作業における作業区画はイージーコーンで!!
段ボール製ですので軽量で持ち運び可能。また廃棄時には資源ごみとして回収可能です。
このたびコーンバーも組み立て式段ボール製で新登場。
バー本体1本でも使用できます。
用途作業現場以外にも、学校、幼稚園、病院、イベント用等色んな用途に使用可能です。
セット内容コーン用ジョイント×2本、バー用ジョイント×1本、バー本体×2本
寸法(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥869
税込¥956
翌々日出荷
ホースを固定することができるバケツです。水槽の換水だけでなく、ガーデニングなのでもご使用いただけます。
材質PP
質量(g)215
ブドウ模様の凹凸がナチュラル感を与える植木鉢ぶどう柄の凹凸デザインが施された植木鉢。底には水抜き穴があり。
材質ポリプロピレン
色チョコブラウン
鉢を積み重ねてストロベリーポットのようにできる植木鉢鉢を積み重ねてストロベリーポットのようにできる植木鉢。
単品使用はもちろん、鉢を2~3個積み重ねても使用可能。
容量(L)4
材質ポリプロピレン
色チョコブラウン
寸法(mm)238×238×高130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
関連キーワード