床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
こんなお得な商品も!
液状のり
モノタロウ
¥85~
税込¥94~
特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。
乾きが速く、接着力が抜群です。
ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。
摘要液状
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 213
繰り返し・詰め替え対応
脱鉛タイプで電気絶縁、目張り、補修、色分けその他さまざまな用途でご使用いただけます
アズワン品番65-0452-01
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
適合ボルト径M6
材質アルミ
表面処理アルマイト処理
ボルトM6
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)20×20
フレーム幅(mm)20
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)20
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法4mm
断面積(mm2)184.4
こんなお得な商品も!
ロールふせん紙 強粘着 25×10M
モノタロウ
¥299
税込¥329
好きな長さに自由にカット、貼って、はがせる全面粘着剤付紙テープ!
用途インデックス、デスクメモ、FAX宛名、荷物宛名ラベル、表示ラベル、仮止めテープ、マスキングなど多用途にお使いいただけます。
幅(mm)25
タイプ本体(カッター付)
長さ(m)10
商品構成アソート
こんなお得な商品も!
スティックのり 固形タイプ
モノタロウ
¥109
税込¥120
ソフトタッチで塗りやすく、紙・写真・布などにきれいに塗れます。
固形アラビックを10本単位にパックしたプロッププレート付きお徳用パック。
オフィス、工場、学校など大量に使うところでは最高にお得で便利です。
用途各種デザインワークに。図面や伝票類の整理に。資料整理に。スクラップ、写真の整理に。ガラス面へのポスター等の掲示に。その他両面接着用途全般に。
材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 本体/中皿:再生PP材、ツマミ/中芯:再生PE材、キャップ:PP材
摘要口紅タイプ
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 091
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体油・空気・水
口径タイプフルボア
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3604BD
材質(スピンドル)C3604BD
呼び圧力600型
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
色アイボリー
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1028×739×1749
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×2000
書類を汚しません:指先を湿らせたりしないので、さわった紙がふやけません。
指先がムレずに快適:指先にちょっとつけるだけ。指サックのようにムレません。
水で簡単に洗い流せます。
わずかに水滴が表面についてもそのままお使いになれます。
衛生上無害です。
用途伝票めくり
書類の整理
紙幣勘定などに
グリーン購入法適合
色ピンク
主成分多価アルコール
アズワン品番64-8925-93
繰り返し・詰め替え対応
1個(11g)
¥239
税込¥263
当日出荷
1パック(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
液状のりの王様、アラビックヤマト。特殊スポンジキャップ付きでなめらかな塗りあじの液状のり。
材質主成分/PVAL(ポリビニルアルコール)、本体/PE、中栓/PE、外キャップ/PE、フード/PP、スポンジ/ウレタン・ナイロンメッシュ、受け皿・リング/PE
摘要液状
1本(120mL)
¥369
税込¥406
当日出荷
ヤマト糊は、天然系の原料「植物性でんぷん」を創業以来使っており、自然から生まれた地球に優しい糊です。子供時代に誰もが出会った懐かしいでんぷん糊は、安全性に配慮しかつ、高い品質を保っており、今でも小学校や幼稚園で愛用されています。小さなお子様に安心してご使用いただけるよう、糊にはタピオカでんぷんを使用した製品です。
用途紙接着・工作他
主成分でんぷん(タピオカ)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。
紙などの接着に最適です。
乾きがはやく、接着力も抜群です。
タイプ液状のり
材質スポンジ:ウレタンナイロンメッシュ受け皿・リング:PE
材質(本体)本体・中栓・キャップ:PE
エコマーク認定認定
内容量(mL)70
主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 213
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
液状のりの王様「アラビックヤマト」は、滑らかな塗りあじに加え、速乾性と接着力に優れた商品です。
豊富なバリエーションで用途に応じてご利用いただけます。
スクエアなデザインだから、横にしても転がらず、デスクの引き出しにすっきりおさまります。
スポンジキャップと「のり」自体とのバランスにノウハウがあり、技術的に難しいものです。
口元をカーブさせたエル型容器で塗りやすく、机の上で転がらない、横置きにも適したタイプです。
特殊スポンジ付でなめらかな塗りあじです。
紙などの接着に最適です。
乾きがはやく、接着力も抜群です。
材質【本体】中栓・容器・キャップ:PE、【スポンジキャップ】スポンジ:ウレタン・ナイロン、【メッシュ】受け皿・リング:PE
主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
1本(70mL)
¥249
税込¥274
当日出荷
アラビックヤマト ツインは1本で、太・細両用塗りが出来てとても便利です。
スポンジキャップと「のり」自体とのバランスにノウハウがあり、技術的に難しいものです。
通常のスポンジキャップの反対側に細いノズルをつけて、”太・細両用塗り”ができる製品です。
狭く、小さな部分にものりが塗れます。
材質容器・中栓・キャップ:PE、(スポンジキャップ)スポンジ:ウレタン、ナイロンメッシュ、受け皿・リング:PE
主成分PVAL(ポリビニルアルコール)
1本(50mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径8A
材質(本体)C3604B
ファイルのメモラベルに!
ファックスの宛名の書き換えに!
メモ書きも色分けして見やすく!
書類やファイルのインデックスに!
キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25
タイプ詰替え
長さ(m)10
商品構成アソート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ