表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。
表現する楽しさや音を奏でる喜びを身近に感じさせてくれる、演奏しやすい、軽量でコンパクトな設計のピアニカです。
「特殊防錆塗装」を採用。【鍵盤】37鍵【音域】f~f’’’
クリアな音色で子どもから大人まで、表現する楽しさや喜びを身近にし、旋律の演奏は息のコントロールで表現豊かに。和音の学習は目で確かめながら行えます。鍵盤楽器と吹奏楽器の特性を持ち合わせています。携帯に便利なので、室内だけでなく屋外でも演奏することができます。リコーダー・管楽器、キーボードへの移行も容易な楽器です。
音のレスポンスがよく、表現力があります。フル3オクターブの広音域。器楽合奏にも向き、幅広い活用が望めます。(本体/ケースカラー=マルーン、中空二重ハードケース・吹き口・卓奏用パイプ付)
・明るく澄んだ音色と、素早い音の立ち上がり
バランスの良い設計で、明るく澄んだ音色と豊かな音量、素早い音の立ち上がりを実現します。
・正確で安定したピッチをいつまでも
特殊防錆塗装をリードに施すことで、金属の劣化を防ぎ、澄んだ音色と安定したピッチを永く保ちます。
・ズレのないバルブが息漏れを防止
空気室パッキン(継ぎ目のないスポンジゴム)とバルブパッキンが、息漏れを徹底的に防止しています。
・スムーズなタッチ感のブレない鍵盤
白鍵・黒鍵(ブレ防止ガイド付)にそれぞれ専用バネを使用し、スムーズなタッチ感を実現しています。
・軽量でコンパクトな設計
取り扱いや持ち運びが容易で、幼児から小学校高学年、大人の方まで、幅広くご利用いただけます。
・ハードケース
中空二重ブロー成型を採用した堅牢なプラスチックケースは耐久性に優れ、譜面台としてもご利用いただけます。カラーケースは本体色と同系色になります。
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
様々な鍵盤ハーモニカに対応したスタンダードサイズ。外から見えない場所にあるから安心な「お名前記載枠」。
持ち運びもラクラクな「手提げ」「肩掛け」の2-Way仕様。教科書やリコーダーも収納可能なA4サイズポケット搭載。
寸法(縦×横)(cm)22×49
マチ(cm)7
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)10以上
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
鍵盤デザインのクリーニングクロス
サイズは約37.5cm x 10cmで、一般的な32鍵の鍵盤ハーモニカの鍵盤部分とほぼ同じサイズとなっております
適度な柔軟性をもっており、埃や汚れをしっかりと拭き取ることができます
鍵盤デザイン部分には階名が平仮名表記で記載されており、鍵盤楽器をはじめたばかりのお子様にもピッタリ
1枚
¥599
税込¥659
9日以内出荷
スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。
内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載!
演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。
鍵盤数49
付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ)
質量(kg)2.8(電池含まず)
色ブラック
消費電力(W)5
表示液晶画面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×237×75
機能49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール
使用電源AC100Vまたは単3形乾電池6本
スピーカーサイズ(mm)100×2
入出力端子ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)スチール
表面処理クロムメッキ
メロディオン初心者に適した卓奏用モデルです。ダイヤマークの位置に指を置くと、自然と正しく持てます。
演奏していないときは、唄口をジョイント部に差し込めるため、唄口が机に触れず衛生的です。
水分が本体に流れ込みにくい「リング構造」のパイプを採用しています。
スズキメロディオン全機種に装着可能です。※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。尚、メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに適した唄口を設計し付属しています。
付属機種については仕様欄からご確認ください。
仕様●材質:ABS・EVA●付属機種:MXA-32G/MXA-32P/FA-32B/FA-32PMX-32C/MX-32CP/M-32C/MX-27/A-34C/M-37C/S-32C/andes25F
アズワン品番67-7976-17
1個
¥428
税込¥471
5日以内出荷
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
仕上シルバー色塗装仕上
操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手回転取手
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質鉄
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
関連キーワード