主成分主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂
トラスコ品番748-0075
質量(kg)4
危険物の類別非危険物
1箱(4本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
さまざまな下地基材に内部浸透し吸水調整するとともに、下地を強力に固め、乾燥後、優れた耐水・耐湿性能を発揮します。
壁紙施工用でん粉系接着剤との接着性に優れているため、シーラー処理後の捨て糊や、壁紙施工の際、でん粉系接着剤に合成樹脂エマルジョンを加える必要がほとんどありません。
文部科学省 学校環境衛生基準適合品
特性耐水、耐湿
主な用途紙
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個(4kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
クッションフロア用目地処理剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1個(200g)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。
階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
長尺シートの耳落としに使用します。
本体両端にローラーがついているので、床の上を走らせるだけで楽にカットできます。
溝の内部にもローラーがついていますので、シートのすべりもスムーズです。
上下からシートを切り込むので、硬質の材料でも比較的簡単にカットできます。
刃は、市販のL型替刃の折り目1つ分を上下に1枚ずつ取り付け、はみ出した部分をペンチ等で折って使用します。
1個
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
水性シーラー、油性シーラー、合成樹脂系接着剤の捨て糊等に大変扱い易いプラスチック製の容器です。
9インチのローラーが丁度入るサイズで、また、プラスチック製のネットによりローラーの含みを適度に調整して塗布することができます。
油性シーラー使用後の洗浄が困難な場合でも、内容器を取り替えるだけできれいになるので経済的です。
形状撫でブラシ
セット内容バケット2個、ネット5枚、内容器20枚
サイズ14L
外形寸法(mm)約長385×幅310×高170(ハンドル、突出部除く)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。
優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。
たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。
旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。
砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。
水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。
アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。
色白
主な用途木、スレート、モルタル
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性
木材の灰汁止め効果があります。
超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整
色淡黄色
主な用途コンクリート、壁紙
主成分アクリル系特殊変性樹脂
不揮発分27±2%
外観淡黄色半透明エルマジョン
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。
仕様うすめずに塗ってください
色白
主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。
上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。
本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。
水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。
色ライトレモン
主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート
使用場所屋内外兼用
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。
浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用
色透明
主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート)
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水
色乳白色
タイプ水性
主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦
乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)120
色クリーム色
仕様粉末タイプ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
毛の密度が高く毛丈も適度なので、平滑面から凹凸面まで幅広く使用できます。
耐溶剤型なので水性系シーラー・油性系シーラーいずれも使用できます。
材質アクリル繊維
毛の密度が高く毛丈も適度なので、平滑面から凹凸面まで幅広く使用できます。
耐溶剤型なので水性系シーラー・油性系シーラーいずれも使用できます。
種類ハンドル
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(アーム)鉄
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
小型のローラーで、窓枠廻りや柱部分等の狭い部分の接着剤、シーラー塗布に最適です。
サイズミニマム
種類ハンドル
材質(グリップ)ポリプロピレン
ローラーサイズ(inch)4、6共通
材質(アーム)鉄
1本
¥469
税込¥516
8日以内出荷
小型のローラーで、窓枠廻りや柱部分等の狭い部分の接着剤、シーラー塗布に最適です。
材質アクリル繊維
ローラーハンドルに取り付けることにより、高い所や床面への接着剤、シーラーの塗布がスムーズにできます。
スライド継柄は長さが自由に調整(750mm-1300mm)でき、高所への作業もスムーズにできます。
継柄はシンプルで経済的なタイプです。
全長(mm)1300
種類ハンドル
1本
¥589
税込¥648
8日以内出荷
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
ローラーハンドルに取り付けることにより、高い所や床面への接着剤、シーラーの塗布がスムーズにできます。
スライド継柄は長さが自由に調整(750mm-1300mm)でき、高所への作業もスムーズにできます。
全長(mm)750~1300
種類ハンドル
1本
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
基材にエンボス加工した厚手のクラフト紙を使用しており、クッション性に優れます。
片面のみフィルムをラミネートしており、シーラー処理などの際、水分などを厚手のクラフト紙層が吸い取る事により、片付けの際に液体がこぼれにくく安心です。
厚さ(mm)0.25
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
1巻
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
ローラー幅が12インチありますので、広い面へのシーラー塗布等がより効率良く行えます。
ハンドルは、414-511ローラーハンドル9インチをご使用ください。
材質(毛材)ポリエステル、(芯)ポリプロピレン(片側アルミ板付)
サイズ12インチ替筒
1本
¥689
税込¥758
8日以内出荷
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。
階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)
軽量化ステンレスローラー(ステンレスパイプ)の採用により、持ち運びや手首への負担を軽減できます。
ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り
ローラー寸法(Φ×L)mm34×75
質量(g)約390
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。
ローラー寸法(Φ×L)mm67×400
質量(kg)(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2
ハンドル長さ(mm)約900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。
キャスター付きで現場内の移動が楽です。
本体、ハンドル、ウエイトが分割できるので、持ち運びや車への積み降ろしが楽にできます。
ローラーサイズ(mm)約Φ67×400
質量(kg)(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2
ハンドル長さ(mm)約900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
重量に合わせて太めのハンドルを使用していますので、力をかけやすくなっています。
ベアリング入りで回転がスムーズです。
材質ローラー部:スチール鋼(メッキ処理)、ベアリング入り、ハンドル部:木製、表面樹脂塗装
寸法(mm)Φ48×48
質量(g)約730
ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。
ローラー部はベアリング入りで回転もスムーズです。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り
材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
ローラー径が(ラバー、ファブリック巻き)小さいため、不陸に追随しやすくスムーズなエアー抜きと圧着が可能で、また音も静かです。
シームローラーも装着されていますので、立ったままタイルの目地部分のみを圧着することもできます。
床材や現場状況に応じて、ウエイトを増減させることにより圧着力が調整できます。
キャスター付きで現場内の移動が楽です。
本体、ハンドル、ウエイトが分割できるので、持ち運びや車への積み降ろしが楽にできます。
ローラーサイズ(mm)約Φ67×400
質量(kg)(本体)9.5、(ハンドル)1.5、(ウエイト)12.8×2
ハンドル長さ(mm)約900
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約430×225×90(ウエイト・ハンドル除く)
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
重量に合わせて太めのハンドルを使用していますので、力をかけやすくなっています。
ベアリング入りで回転がスムーズです。
材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ベアリング入り
質量(g)約720
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
シールローラー等の通常タイプの塗布ローラーに比べてひと回り筒径が小さいので軽く扱い易いサイズです。
水性系塗料の他、弱溶剤系塗料に使用できます。
材質(替筒)アクリル繊維、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
形状中毛
寸法(inch)(替筒)7
1個
¥899
税込¥989
8日以内出荷
壁紙専用補修剤
ツヤ消しタイプで塗布箇所が目立たず、サラッとした乾燥皮膜で、施工後の塵埃等による汚れの付着を防ぎます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
トラスコ品番748-0083
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(6本)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。
アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。
壁を塗り替える際の前処理剤として。
使用方法(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2回
塗装間隔最低24時間(完全に乾燥させる)
吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。
水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
仕様うすめずに塗ってください
色透明
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連キーワード
1
2
次へ