用途ヤリイカ等ワンウェイ出荷用
有効内寸(mm)269×145×30
外寸(mm)290×165×39
内寸(mm)275×150×30
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])1.67(170)
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
最適な調子を追求した沖イカ釣り専用モデル!
継数(本)2
錘負荷(号)80-150
先径(mm)1.4
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
足金具に工夫をし、L型にしました。 スタッキングも良好でかつ途中のバットを簡単に引き抜く ことが出来ます。底に出っぱっていないため冷蔵庫への 出し入れも非常に楽です。5アイテムに拡大。
材質アルミ
商品タイプバット
短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。
ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。
切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)538×318×59
外寸(mm)570×353×82
内寸(mm)543×324×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])7840[800]
コンテナ種類メッシュ
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
材質PP
フタの有無なし
フタなし
コンテナ種類メッシュ
材質アルミ
商品タイプバット
繊細な触りも捉える先調子。 ヤリイカ・スタンダードを徹底追及
全長(m)1.7
寸法L1(mm)665
寸法L2(mm)370
自重(g)184
元径(mm)12.2
継数(本)2
仕舞(cm)88.5
錘負荷(号)100-180
先径(mm)1.6
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
1本
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
1本
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
手返しの良さが魅力で直結スタイルにも最適な鋭敏ショートモデル
種別MH-175・J
1本
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
軽量・高感度で優れた操作性も兼ね備えるヤリイカ専用竿。クラスを超越した性能&デザイン仕様。浅場から深場まで、急流でも幅広く活躍する操作性の良い8:2調子。錘負荷180号表記。最近の傾向である深場急潮にも対応可能。携行性の良いセンターカット2PCS。操作性の良さが光るショートレングス155を新たにラインナップ。軽量・高感度で優れた操作性も兼ね備えるヤリイカ専用竿。小型のヤリイカのアタリも目感度・手感度でわかりやすく表現する高感度グラスソリッド穂先を採用。リールシートに軽量・高強度・高感度のカーボンファイバー入りエアセンサーシートを採用し、更なる軽量化と理想のパーミングを実現。80号~180号までのオモリに対応し、浅場から深場まで、そして急流でも幅広く活躍する調子を追求。
適合クランプS
継数(本)2
錘負荷(号)80~180
ゼロシート採用! ストレスゼロのグリップ性能に、進化する軽さと感度
付属品クロロプレン製ロッドベルト、ベクトルダイワジッパー付竿袋
適合クランプSS
元径(mm)13.7
継数(本)2
錘負荷(号)80-150
王道アクションのヤリイカ専用モデル
ヤリイカの繊細な触りを捉える8:2先調子、誘いのストロークを取りつつも疲れにくい170レングス、さらにシャクリやすいバットというスタンダードスペックこそがヤリイカロッドの王道
軽量さと好バランスも兼ね備えた秀逸モデル
全長(m)1.7
寸法L1(mm)620
寸法L2(mm)365
自重(g)142
元径(mm)14.8
継数(本)2
仕舞(cm)88.5
錘負荷(号)100-150
先径(mm)1.2
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
突き抜ける感度、突き抜ける操作性!!
適合クランプSS
元径(mm)13.7
継数(本)1
錘負荷(号)80-150
カーボン含有率(%)97
シャクリやすい船ヤリイカ専用ロッド。シャクリやすくキレの良いヤリイカ専用ロッド。穂先はグラスソリッド採用でイカの身切れを軽減。オレンジとホワイトの塗装で目でイカの触りがわかりやすいカラーリング。脇挟みが可能なEVAリアグリップとロングフロントEVAグリップで操作性抜群。高感度8:2先調子と強靭なパワーを発揮するブランクス。
継数(本)2
錘負荷(号)80~150
先径(mm)2.1
カーボン(%)70
ダイワ史上最高の目感度を実現。小型ヤリイカのノリすら逃さないダイワ史上最高の感度を実現。ヤリイカの気配を感じるために最も重要となる『SMT』を、長さ、ガイド配置、テーパーなど、考えられる要素全てを見直し、フィールドで徹底的に練磨。これにより、シャクった際のレスポンス、イカの触り、ノリ感、全てにおいてこれまでヤリイカ竿とは一線を画す実釣性能を手に入れた。この進化した『SMT』と『AGS』のRフレーム、ZEROシート、そして”EX”だからこそ使用できるカーボン素材を用いることで、達人曰く「仕掛けの落下中にイカの気配を感じられる感度」を実現。本作は操作時は9:1調子、イカが乗った後は重さを綺麗に胴に分散し、8:2~7:3調子に変動するヤリイカ竿の理想的調子を追求。これまでのダイワヤリイカ竿の歴史を紐解き、0から組み立てた珠玉の一竿が完成。
径(Φmm)先径/元径:0.9/13.7
全長(m)1.73
継数(本)1
仕舞(cm)173
錘負荷(号)80~180
標準自重(g)135
カーボン含有率(%)96
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
ヤリイカ竿の最高峰
種別170H
全長(m)1.7
寸法L1(mm)660
寸法L2(mm)370
自重(g)190
元径(mm)12.1
継数(本)2
仕舞(cm)89
錘負荷(号)100-180
先径(mm)1.3
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)572×312×120
外寸(mm)630×370×140
内寸(mm)590×330×132
フタなし
DIA SCALEのステッカーは、あらゆる釣りの場面でワンポイントアピールになる様々なデザインを取り揃えております。全てのステッカーは水に強く紫外線にも強い塩ビ製を採用しております。定番魚種からマニアックなものまで!ぜひお気に入りの魚で飾り付けてください。高級イカの代表格!ヤリイカ。冬の美味しい高級イカといえばヤリイカ!船でもオカッパリでも狙えるので釣り方は様々。プラヅノの胴付き仕掛けやテーラを使った浮き仕掛け以外にも、エギングやイカメタルなどライトな釣りでもバッチリ狙えます。
用途ステッカー、ドレスアップ、シール
種別dsps-26
寸法(mm)62×90内
特性耐水/耐紫外線/塩ビ製
1枚(1枚)
¥499
税込¥549
8日以内出荷
材質本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色ブルー
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
そば・餃子などの麺類等を並べておく容器として使用できます。また、餃子等の冷凍保存に使用できます。バリ処理加工済み。
商品タイプバット
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
スピニングタックルで狙うイカメタルゲーム専用モデルです。細ラインで繊細な誘いをするなら、ショートレングスのこのモデルがオススメです。アタリの小さなヤリイカや活性の低いケンサキイカをリフト&フォールやステイで狙うなら、このモデルでしょう。
適合ルアー:8~15号/20~60g、PE0.4~1.0号
全長6フィート6インチ
動作EX.Fast
継本数(本)2
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
調理の下ごしらえや、トレーとして活用できます。スタッキングもでき、安定性に優れています。重ねても横ずれしないかぎ型形状。
板厚(mm)1.0
スッテはもちろんヤリイカ用からスルメイカ用の18cmのツノも収納可能。保護ケース付で、鈎先をキズつけずにスッキリ収納でき、使用後も安全に持ち運びできます。
用途<イカヅノ仕掛け巻き>画像のように幹糸を束ねてツノマイターのベースに巻き取ってください。 針先が傷まないケース付。
付属品保護ケース
質量(g)ケース収納時:224(スポンジ含む)
入数(枚)4(4色×1枚)
収納寸法(mm)214×118×46
スポンジサイズ(mm)193×100×5
1セット(4枚×1セット)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
イカメタル(メタルスッテ)に最適!!。使いやすい基本仕掛け!!。ヤリイカ、ケンサキイカ、スルメイカ対応。交換が簡単なスナップ付。2本枝・1セット入。数釣りタイプ。オールマイティーな5cm枝ス
材質フロロカーボン
全長(m)1.4
長さ(cm)枝:5
イカメタル(メタルスッテ)に最適!!。使いやすい基本仕掛け!!。ヤリイカ、ケンサキイカ、スルメイカ対応。交換が簡単なスナップ付。1本枝・2セット入。手返しタイプ。ショートロッドにも対応する長さ。ティップランプラスにも対応。オールマイティーな5cm枝ス
材質フロロカーボン
全長(m)1
長さ(cm)枝:5
40号、50号のメタルスッテをメインで使用する深場、早潮対応のイカメタル専用ロッド。ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカを問わず力強いイカの引きにも負けず、ヘビーウェイトな不可でも繊細なアタリを見極める専用設計。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップの破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。
用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。
その他【ライン(MAX)】PE1.0
品番OWIM-B59P パワフル
全長(cm)175
自重(g)104
継数(本)2
仕舞(cm)91
ウエイトMAX50号
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
イカメタル(メタルスッテ)に最適!!。使いやすい基本仕掛け!!。ヤリイカ、ケンサキイカ、スルメイカ対応。交換が簡単なスナップ付。低活性時に効くロングタイプ。波があったり、あまり動かしたくない時に効果的な全長と長い枝スの低活性ロングタイプです!!。ティップランプラスにも対応。自然な動きで誘う10cm枝ス
材質フロロカーボン
全長(m)1.35
長さ(cm)枝:10
煌々と明かりを灯し寄せて狙うイカ釣り伝統釣法
沖で船に明かりを灯し、ターゲットとなるツツイカ(ヤリイカ・ケンサキイカ・スルメイカの総称)を狙う釣法。玄界灘でメインターゲットとなるケンサキイカ専用モデルとして開発されたシリーズ。スッテの胴突き仕掛けをショートに手持ちで誘う「210FSL」とイカの身切れや追い乗りに対応するべく設計された240Mの2モデル。
錘負荷(号)50-120
イカメタルのエントリーモデルとして開発したオーシャンウィップイカメタルシリーズの、一番柔軟なモデル。柔軟ながらも汎用性が高く、派手な動きを嫌う冬場のヤリイカメタルにもおすすめです。波やウネリの影響を抑えて自然にスッテを漂わせる調子としてソリッド部分を長めに設定。荒れ気味の状況で、スッテの不要な動きを抑えたい場合に竿任せにすることが可能です。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップ破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。誘いからのロングステイで待つ時に、特に使い易いモデルです。
用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。
その他【ライン(MAX)】PE0.8
品番OWIM-B65N ナチュラル
全長(cm)195
自重(g)100
継数(本)2
仕舞(cm)101
ウエイトMAX20号
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
黒船にマルイカ専用シリーズにゼロテンション釣法対応のゼロテンスペシャルモデル登場!定番の釣り方から最新のメソッドまで網羅出来る専用ロッドです。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。KUROFUNE MARUIKA KMIC-150XUL - 零TEN -。8:2、先調子のゼロテン釣法に対応したスペシャルモデル。オモリを底につけてアタリを取って掛けていくゼロテンション。先径0.5mmの極細グラスティップを搭載し、僅かなテンションが抜けるアタリ、小さな振動、横ブレのようなイカの僅かな反応を視覚で捉えられます。極細グラスティップから継いでいる特殊並継。標準で替え穂先付き。マルイカ以外にもカワハギにも使用出来ます。KUROFUNE LIGHT IKA KLIC-180M。7:3、先調子。ライトイカ専用モデル。ヤリイカ、マルイカ、スルメイカなど、プラ角、スッテを使う釣りに。浅場からやや深場に最適。イカ以外にカレイ、フグ、カワハギ、カサゴなどにも。KUROFUNE YARI IKA KYIC-170MH。8:2、先調子。ヤリイカ専用モデル。ヤリイカやスルメイカのプラ角を使う釣りに。軽量設計でシャクリも楽々。直結式とブランコ式の両方に最適です。KUROFUNE YARI IKA KYIC-190H。8:2、先調子。ヤリイカ専用モデル。9:1調子に近く、ヤリイカやスルメイカのプラ角を使う釣りに。軽量設計でシャクリも楽々。直結式とブランコ式の両方に最適です。KUROFUNE MARU IKA KMIC-140M 73。7:3、先調子。マルイカ専用モデル。マルイカ、アカイカなど、スッテを使う釣りに。浅場からやや深場に最適。イカ以外にカレイ、カワハギ、カサゴなどにも。KUROFUNE MARU IKA KMIC-145MH 82。8:2、先調子。マルイカ専用モデル。マルイカ、アカイカなど、スッテを使う釣りに。浅場から深場に最適。イカ以外にカレイ、カワハギ、カサゴなどにも。製品特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
タイプBC
水深が浅い、海が穏やかな時はB(ベーシック)シリーズ
用途ヤリイカ、ケンサキイカ、ヒイカ、スルメイカなどアオリイカ以外を狙う、ライトジギング専用モデル「NAORY」。ダブルも狙えるアシストスッテ付セット!
仕様ライン:2(号)
針形状2段針
寸法(cm)(エダス)1
全長(cm)65
対象ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ
関連キーワード
1
2
3
4
次へ