用途ヤリイカ等ワンウェイ出荷用
有効内寸(mm)269×145×30
外寸(mm)290×165×39
内寸(mm)275×150×30
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])1.67(170)
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
色シルバー
材質硬質アルミ材
加工アルマイト加工
商品タイプバット
足金具に工夫をし、L型にしました。 スタッキングも良好でかつ途中のバットを簡単に引き抜く ことが出来ます。底に出っぱっていないため冷蔵庫への 出し入れも非常に楽です。5アイテムに拡大。
材質アルミ
商品タイプバット
短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。
ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。
切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)572×312×120
外寸(mm)630×370×140
内寸(mm)590×330×132
フタなし
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
材質PP
フタの有無なし
フタなし
コンテナ種類メッシュ
そば・餃子などの麺類等を並べておく容器として使用できます。また、餃子等の冷凍保存に使用できます。バリ処理加工済み。
商品タイプバット
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)656×419×94
外寸(mm)703×464×79
内寸(mm)661×424×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
コンテナ種類メッシュ
調理の下ごしらえや、トレーとして活用できます。スタッキングもでき、安定性に優れています。重ねても横ずれしないかぎ型形状。
板厚(mm)1.0
商品タイプバット
材質18-8ステンレス
材質アルミ
商品タイプバット
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スッテはもちろんヤリイカ用からスルメイカ用の18cmのツノも収納可能。保護ケース付で、鈎先をキズつけずにスッキリ収納でき、使用後も安全に持ち運びできます。
用途<イカヅノ仕掛け巻き>画像のように幹糸を束ねてツノマイターのベースに巻き取ってください。 針先が傷まないケース付。
付属品保護ケース
質量(g)ケース収納時:224(スポンジ含む)
入数(枚)4(4色×1枚)
収納寸法(mm)214×118×46
スポンジサイズ(mm)193×100×5
1セット(4枚×1セット)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP(H)
有効内寸(mm)525×314×56
外寸(mm)573×350×80
内寸(mm)531×320×65
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
関連キーワード