形状両側スライド
種類塩ビ管用継手
形状片側スライド
種類塩ビ管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状ソケット
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
使用流体排水用
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状ソケット
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質PVC、SBR
形状伸縮継手
使用流体排水
形状ソケット
タイプVP管用
種類塩ビ管用継手
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
寸法l'(mm)20
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途伸縮による配管の破損防止用の継手
形状ソケット
材質(本体)PVC
材質(パッキン)CR
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
住宅のリフォーム時など、既設管路の補修・改修に便利です。VUパイプ専用です。屋外でもご使用いただけます。
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC
付属品ステンレスバンド×2
色半透明
種類ワンタッチ管継手
形状ソケット
材質ステンレス製
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質塩化ビニル
形状伸縮継手
全長が短いヤリトリ継手。既設管路の補修・改修が容易です。
関連キーワード