仕様D型:穴に通すタイプピボット:8mm
材質鏡面:ガラス、本体:PP
寸法(mm)角210×120
質量(g)230
アズワン品番64-7912-78
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
適合メーカーTOYOTA
パーツNo.87901-37030、87901-95407、87901-85407
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!
用途外装パーツ
取付方式ボルト止め
適合19~31mmΦのミラーステー
形状角型
寸法(mm)305×228
質量(g)890
取付可能寸法(mm)Φ19~31
サイズ(mm)305×228
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
曲率半径R300
枠番V-025
取付狭持式
レンズL-047
外径(mm)240×140
有効寸法(mm)223×123
破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!
距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ
付属品取付バンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)
適合20~32mmΦのミラーステー
材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン
寸法(mm)160×122-(ステー部100)
適合車種三菱ふそう2t キャンター(H5,11~)、いすゞ2t NEWエルフ(H5,7~H16,5)、いすゞ2t '07エルフハイキャブ(H19,1~)
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
材質ビニール鋼板
適合車種トラック、一般車両
こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
適合メーカーMAZDA
パーツNo.W301-69-A40、W201-69-A40
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
左右兼用
材質(カバー)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
いすゞ4t'07フォワード用の純正ショートミラーステーにバックショットミラーを取付けるためのブラケット。
用途外装パーツ
後続車からのライト反射による運転の視界妨げを防ぐ防眩ミラー採用!。平面ミラーでよりバック時の見やすさUP!。20mmΦ~32mmΦの純正ミラーステーに取付出来ます。
材質ステンレス
取付20~32mmΦパイプ用
寸法(Φmm)200
設置の簡素化に最適です。安全柵のフェンスに取り付けに最適です。
トラスコ品番161-2330
材質/仕上ステンレススチール
サイズG1/4雌ねじ
質量(g)498
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ジェットイノウエ製バックショットミラークラシック専用取付ステーです。
用途外装パーツ
付属品取付用トルクスレンチ
適合【適合ミラー】501511/501512/501513/501571/501572/501573
材質ステンレス
色鏡面
メーカーいすゞ
適合車種いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。
エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。
費用対効果に優れ、導入も簡単です。
プラグアンドプレイ。
空気圧の範囲は-70~110kPaです。
手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプ
セット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ
寸法(mm)163×143×53
質量(g)800
適合チューブ外径(Φmm)Φ4
定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)
制御方式I/O
定格電流(A)0.8
騒音値(dB)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.03MB)
最大気圧力(KPa)-70~-110
IP等級IP20
ピーク電流(A)1.2
1個
¥83,000
税込¥91,300
翌々日出荷
ジェットイノウエ製バックショットミラークラシック専用取付ステーです。
用途外装パーツ
付属品取付けボルト(ステンレス)
適合【適合ミラー】501511/501512/501513/501571/501572/501573
材質ステンレス
色鏡面
メーカーふそう
適合車種ふそう大型スーパーグレート吊下ミラー車(H12.2~)
年式H12.2~
取扱説明書取扱説明書(3.8MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード