長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.847
適合キャップブラック:ECPR-6060-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)313.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.35・Iy 2.35
サービス分類オーダー・加工
形状スライドユニット
材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ
シール両側シール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード