637件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼 形状ユニオン 種類ステンレス管用継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUS316締付継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水、その他 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ シールの有無シールテープ無し
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A) 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316 形状ユニオンストレート 材質(シール)FKM
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状ユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン 関連資料(18.65MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質SUS316 形状ハーフユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 付属品ガスケット 材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:65●呼び径B:2-1/2●全長(mm):1400●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7265 アズワン品番67-5644-28
1本
51,980 税込57,178
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7239 アズワン品番67-5644-16
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8794 アズワン品番67-5644-14
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-1936 アズワン品番67-5644-10
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7267 アズワン品番67-5644-04
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5678 アズワン品番67-5643-85
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7284 アズワン品番67-5643-75
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7252 アズワン品番67-5643-67
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7295 アズワン品番67-5643-65
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7276 アズワン品番67-5643-53
1本
33,980 税込37,378
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1100●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5681 アズワン品番67-5643-49
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7282 アズワン品番67-5643-45
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8810 アズワン品番67-5643-31
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1900●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8818 アズワン品番67-5643-29
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5690 アズワン品番67-5643-21
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7266 アズワン品番67-5642-68
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5662 アズワン品番67-5642-66
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5707 アズワン品番67-5642-64
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7217 アズワン品番67-5642-60
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):2000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7249 アズワン品番67-5642-58
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1700●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5701 アズワン品番67-5642-52
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-8826 アズワン品番67-5642-50
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):600●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0357 アズワン品番67-5642-30
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):1800●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-7298 アズワン品番67-5642-18
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):1500●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0456 アズワン品番67-5642-12
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷