危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度25
種別コールド焼入れ用
タイプ透明
引火点(℃)210
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)20(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L0.5
JIS分類1種1号
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
JIS分類1種2号
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
色(ASTM)L0.5
JIS分類1種2号
危険物の性状非水溶性
粘度30
種別コールド焼入れ用
タイプ透明
引火点(℃)230
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)25(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L0.5
JIS分類1種2号
危険物の性状非水溶性
種別セミホット焼入用およびガス軟窒化処理用
容量(L)200
引火点(℃)232
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)42(40℃)、7(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
色(ASTM)L0.5
JIS分類2種1号
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
ハイサームPは、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類される鉱油系熱媒体油です。高度精製基油のハイサームPは、高温酸化安定性ならびに熱安定性が非常に優れるため、長時間の使用でもスラッジの生成を抑制します。また間接加熱法の特長を十分に発揮できます。
低圧にして高温が得られる。
局部加熱を防ぎ均一加熱ができる。
温度、伝熱量の制御が自由で精密である。
急熱、急冷操作が可能である。
用途アスファルト業界での、プラントおよび燃料タンクの加熱。
ゴム・合成樹脂業界での、成形加工、加硫、カレンダ処理。
繊維業界での、熱処理。
木材・合板業界での、乾燥、はり合わせ。
タイル・紙製品業界での、接着、乾燥型づけ、ラミネート。
電線・電気・機械部品業界での、塗装、絶縁、接着、乾燥。
印刷業界でのロール加熱。
色(ASTM)L0.5
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ヘッドはきれいに研磨、透明粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。釘保持用のマグネット付き。ヘッドの接合部が長く、ハンドルをしっかりと保持。クローム・モリブデン鋼管製のハンドル。伝統的なグリップ。DIN7239
全長(mm)320
質量(g)810
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)クローム・モリブデン鋼管製
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
軟鋼に、インスタント焼き入れができる硬化剤です。
用途ボルト、プレート、。ノミ、ポンチ、ギアー、ナット等インスタント焼き入れができる硬化剤です。
容器仕様缶
形態粉体
危険等級Ⅱ
危険物の類別第三類
危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
危険物の性状第3種
1缶
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
特性温度が十分に高く、対流段階における冷却速度が遅いので、歪の少ない理想的な焼入が可能です。
本油は焼入時の光輝性、洗浄脱脂性、水分離性に特別な配慮をしています。
用途油温80~140℃で処理する焼入作業に
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
気難しいSKD11をはじめ、あらゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
用途あらゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄
棒径(Φmm)1.6
棒長(mm)914
適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼
硬度HRC57-59
電流範囲(A)25-100
溶接方法TIG溶接DC
材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
使用温度範囲(℃)-20~175
増ちょう剤ウレア系有機化合物
仕様混和安定度(25℃、10万回混和)/436灰分/0.04mass%
滴点(℃)250以上
チムケン式耐荷重性能(kg)18
動粘度(mm2/s)31.5(基油、100℃)
離油度(%)4.0mass(100℃、24h)
蒸発量(%)0.47mass(99℃、22h)
危険物の類別非危険物
水洗耐水度(℃)4mass%(79℃、1h)
酸化安定度(kPa)5(99℃、100h)
商品タイプウレアグリース
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
コンパクトでワンタッチ、自動一発着火、逆さ使用もOKです。
空気調節機能付です。
用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し。
凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。
火炎温度(℃)1500
発熱量(kcal/h)2000
燃焼時間(分)55/缶
質量(g)700
仕様電子着火式
トラスコ品番123-0662
内容量(g)200
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
安定性に優れた高度精製基油にメーカー独自の冷却性向上剤を添加することにより、高度の焼入強烈度を付与した商品です。
用途一般に硬化しにくい鋼材の焼入に・油噴射焼入に
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)ヒッコリー製
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。
流動点(℃)-12.5
銅板腐食(100℃×3H)1
関連キーワード