42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304 種類丸型レジスター 表面処理電解研磨 メッシュ(防虫網)16メッシュ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合) 付属品断熱シート、製品固定プレート クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類丸型レジスター 温度(℃)72 表面処理電解研磨
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂 クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 種類角型レジスター
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂 クールホワイト 種類角型レジスター
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ユニックスSUS製厚型グリル
屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304) 種類厚型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類薄型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網、防火ダンパー(120°)付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類厚型グリル 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 種類丸型グリル
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質ステンレス(SUS304) 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 直管相当長(m)(排気)1.9 種類厚型グリル
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類厚型グリル 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 種類丸型グリル
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

屋外用排気口グリル。アミ付き。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304) 種類厚型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
2,398 税込2,638
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防虫網付き屋外用排気口グリル。
材質ステンレス(SUS304) 種類薄型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 温度(℃)72 種類薄型グリル
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用換気口中型グリル。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類丸型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質ステンレス(SUS304) 種類厚型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類厚型グリル 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
7,398 税込8,138
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類薄型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
4,798 税込5,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類厚型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類厚型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。アミ付き。・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。・ドレン対策(貯水タイプ)ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類厚型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
7,398 税込8,138
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン タイプKRP用
1組(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)丸型レジスター(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ