61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合) 付属品断熱シート、製品固定プレート クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

ユニックスSUS製防音フード
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72 直管相当長(m)(排気)15.4 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)48.3
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様開閉/上下レバー式 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内用換気口角型スリーブキャップ。 フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。 PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75) クールホワイト 適合パイプ内径(Φmm)75
1個
779 税込857
当日出荷

仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付 ホワイト 埋め込み寸法(mm)Φ100 開口面積(cm2)(有効)120
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン タイプKRP用
1組(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂 クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 種類角型レジスター
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂 クールホワイト 種類角型レジスター
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。 1日保存・週間保存・月間保存など、それぞれに要求される水準を満たす、大型から小型に至る製品。
種別角キーパー 形状角形 ナチュラル 材質(本体)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリエチレン
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂 種類角型ガラリ 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂 種類角型ガラリ 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 適合パイプ内径(Φmm)125
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷

角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用排気口グリル、アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 種類角型ガラリ
1個
6,798 税込7,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂 クールホワイト(フェイス部) 種類角型ガラリ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニックス保存容器 タイトロック 角型
エコ商品
パッキン付の4カ所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』の心配はありません。便利な容器目盛付です。パッキンが簡単に取り外せて洗えます。容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。『銀イオン』配合で抗菌機能付です。
用途食品保存容器。 トラスコ品番355-5321 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム 形状角型 ナチュラル 容量(L)2.6 外寸法・幅(mm)178 外寸法・高さ(mm)91 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)251
1個
929 税込1,022
当日出荷

屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t 種類角型ガラリ 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミ付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t 種類角型ガラリ 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)1.93/(給気)0.8 直管相当長(m)(排気)12.1 適合パイプ内径(Φmm)125 相当隙間面積αA(cm2)139.2
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t 種類角型ガラリ 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)1.98/(給気)1.47 直管相当長(m)(排気)14.9 適合パイプ内径(Φmm)150 相当隙間面積αA(cm2)147.9
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。 八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t 種類角型ガラリ 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t 種類角型ガラリ 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
8,598 税込9,458
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用防火ダンパー付き排気口グリル。アミ付き。八角形ベルマウスによって外風の影響による排気効率の低下を防ぎます。
材質SUS304/ベルマウス部:ASA樹脂/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 温度(℃)72 種類角型ガラリ
1個
8,598 税込9,458
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9 温度(℃)120
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用排気口グリル。 防虫網付きです。
種類角型ガラリ 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)4.14/(給気)3.3 直管相当長(m)(排気)20.8 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)43.9
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ユニックスSUS製防音フード
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 温度(℃)120
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)