20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合) 付属品断熱シート、製品固定プレート クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)190 ダクト径(Φmm)150 フィルターサイズ(mm)169 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン タイプKRP用
1組(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
ホワイト 適合パイプ径(Φmm)150 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
質量(kg)0.4 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50 捕集効率(%)82
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂 捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)203 ダクト径(Φmm)150 フィルターサイズ(mm)Φ144 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)147 ダクト径(Φmm)100 フィルターサイズ(mm)Φ91 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂 クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 種類角型レジスター
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)