20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷

特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル) 強度脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品 適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル) 強度脱離/100kgf
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。 全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。
材質ステンレス 適合R7809S 開口寸法(mm)【壁穴】Φ12 使用ボルトM6 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷

下地のない壁材の補強を目的とする多目的アンカー ソフトにぎりバー、家庭用にぎりバーに使用できます。 適合壁厚3~31ミリ 壁裏に30ミリ以上の空間が必要です。 防水パッキン・ボルト(M6×50)付き 2本1組 公的介護保険適用商品ではありません。
仕様防水パッキン・ボルト付き
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベース部圧着機構により特殊粘着シートを確実に接着し、手すりの後付が困難であったユニットバス、タイルパネルにしっかりと後付できるタイプです。 100角、150角、200角のタイルの他、36タイルへも設置が出来ます。 36タイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取付ピッチを合わせることが出来ます。
1個
19,000 税込20,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
握り径(Φmm)32
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に 材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm 仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂 高さ(mm)67 安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです! 取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 直径(Φmm)32 付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本 安全荷重(kg)60
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 握り径(Φmm)32 タイプソフトメッシュタイプ シリーズインテリア・バーFシリーズ 耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)