用途ユニットバス収納棚
適合アライズ(2015年~)・スパージュ(2014年~)・ソレオ(2014年~)
交換用のコーナー棚(1個・棚板のみ)です。
寸法(mm)190×190
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質バー:ABS樹脂、棚板:AS樹脂
色棚板:クリア(裏面ナシ地)
耐荷重(kg)10
表面処理バー:クロムメッキ
材質(棚板)AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×129.5×45
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質陶器
寸法(mm)420×130×60
材質(棚板)陶器
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×130×60
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質バー・カバー:ABS樹脂、棚板:ステンレス・AS樹脂
色棚板:クリアー(裏面ナシ地)、カバー:ペイント(メタリックシルバー)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×133×50
材質(棚板)ステンレス・AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)254×133×50
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シャワーホルダーに差し込むだけの簡易バストレイ!ユニットバスなどの狭いバスルームにぴったり!ディスペンサー・洗顔チューブ・ソープトレイ・歯ブラシスタンド・タンブラーなど、置き場所に困っていたバスグッズを収納できます。
材質トレイ・スティック:ABS樹脂
質量(g)約130
耐荷重(kg)約2
対応差込部サイズ 上Φ2.6 下Φ17 H5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×10.5×8.5
1個
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質本体:AS樹脂、カバー:ABS樹脂
色クリア
耐荷重(kg)10
表面処理カバー:クロムメッキ
材質(棚板)AS樹脂
色(本体)クリア
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181×115×40
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
磁石が付くタイプのユニットバスに。マグネットで設置する浴室収納。壁面を傷つけず、位置も自在に変更できる。シンプルなデザイン。傷つきにくくさびにくいラバーマグネット使用。多目的に使える形状。乾燥と水はけを考慮したスリット&凸リブ構造。使用できない浴室の壁:タイル・ガラス・木等の壁面(鋼板を使用していない浴室壁面)、大きな凹凸のある壁面
材質本体/ABS樹脂、ラバーマグネット
色ホワイト
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32.8×8.8×7.6
アズワン品番64-8379-97
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(mm)450×132×65
色クリア
材質(棚板)ABS樹脂
材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂(ブラケット) ABS樹脂 Ni-Crメッキ(ブラケットカバー)
材質(棚受け部、化粧棚)ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質棚板:アクリル樹脂、ブラケット:アルミ
色棚板:クリア、切断端面:ペイント
表面処理ブラケット:艶消しアルマイト
材質(棚板)アクリル樹脂
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
磁石が付くタイプのユニットバスに。マグネットで設置する浴室収納。壁面を傷つけず、位置も自在に変更できる。シンプルなデザイン。傷つきにくくさびにくいラバーマグネット使用。多目的に使える形状。乾燥と水はけを考慮したスリット&凸リブ構造。使用できない浴室の壁:タイル・ガラス・木等の壁面(鋼板を使用していない浴室壁面)、大きな凹凸のある壁面
材質本体/ABS樹脂、ラバーマグネット
色ホワイト
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21.7×7.7×6.4
アズワン品番64-8379-98
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合2005年~2009年 PCX,2005年~2011年BL認定品(BPシリーズ・BYシリーズ),2004年~2010年ソレオ,2005年~2010年バリアフリーバスルーム,2008年~2013年ラバス,2005年~2010年リノビオ,2004年~2008年ルキナ
トレイの色透明グリーン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
浴室内の小物がすっきり一か所に納まるトールタイプの収納棚。後付けも可能です。
浴室収納の不満を解消するバス用品をスッキリ収納できる突っ張りラックです。
ワイヤー仕様で水はけが良く衛生的で調節可能なかご、タオルやスポンジを掛けるのに便利なフック、石けんなどを置くのに便利な小物置きマット付きです。
内寸(mm)208×102×85(深型)、208×102×28(浅型)
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「フレームラック」はスポンジ、アロマ、キャンドルなど小物の収納ができるパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)120X120
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用ラック」はシャンプー、ボディソープなどのボトルを立てかけて収納するためのパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)280X100
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
浴室収納の不満を解消するバス用品をスッキリ収納できる突っ張りラックです。
サビに強いオールステンレス製です。
ワイヤー仕様で水はけが良く衛生的で調節可能なかご、タオルやスポンジを掛けるのに便利なフック、石けんなどを置くのに便利な小物置きマット付きです。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
シャワーフックにに取り付けるだけで浴用品を収納できます。
使用場所浴室
材質本体・フック:ステンレス、石鹸皿:ポリプロピレン、可動プレート:ABS樹脂
寸法(mm)230×133×509
耐荷重(kg)3(フック300g含む)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤
特性速乾、さび止め
希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)
乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
磁石の付くユニットバスの壁面に設置できるマグネット式の石けんトレー。カバーなしタイプ。
トレーの底にはスリットが入っており、水はけもよく衛生的。
毎日使う石鹸を片手でサッと取り出す事ができます。
対応サイズ:幅11×奥行8cm以内の石けん
取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
シリーズtower
磁石が付くユニットバスの壁面に!マグネットで取り付ける浴室収納シリーズ「RAXE」。マグネット式なので取付け簡単!。風呂フタを壁面に収納できる風呂フタフック。壁面が傷つかず、位置も自由に変更できます。 ザラザラ面にも設置ができます。
材質本体/ABS樹脂、ラバーマグネット 回転軸/ステンレス鋼
色ホワイト
質量(g)105
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×6.1×12.2
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「パイプ取付用マグネット」はフレームパイプをユニットバスの壁面に取付けるためのマグネットです。超強力マグネットを使用しているので簡単には外れません。パイプ1本に付き金具1個お使いください。
使用場所浴室
材質本体:ステンレスSUS304、マグネット:シリコンコーティングネオジムマグネット
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「タブレット用スタンド」はユニットバスの壁面にマグネットでタブレットのスタンドを作ることができ、浴室で音楽や動画を楽しむことができます。左右兼用で使いやすい
使用場所浴室
材質本体:オールステンレスSUS304、マグネット:シリコンコーティングネオジムマグネット
適合サイズ7.9~9.7インチ(iPad/9.7インチ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「スマホ用スタンド」はユニットバスの壁面にマグネットでスマホのスタンドを作ることができ、浴室で音楽や動画を楽しむことができます。左右兼用で使いやすい
使用場所浴室
材質本体:オールステンレスSUS304、マグネット:シリコンコーティングネオジムマグネット
適合サイズ4~4.7インチ(iPhone6/4.7インチ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「パイプ取付用吸盤」はフレームパイプをユニットバスの壁面に取付けるための吸盤です。真空式の強力吸盤式のパイプ用取付金具です。パイプ1本に付き金具1個お使いください。
使用場所浴室
材質本体:ステンレスSUS304、吸盤:ABS樹脂、エラストマー
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
小物が置けるラック付きのサニタリーミラーです。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン
材質鏡:ガラス、フレーム・裏板・ラック:スチロール樹脂、取付板:ABS樹脂
荷重(kg)1.5
商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚
特性速乾
主成分水ウレタン樹脂
主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ
希釈剤水
乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等
[鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
主成分アクリルシリコン樹脂
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用カップ」はシャンプー、ボディソープなどのボトルを置くためのパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)100X120
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用フック」は引掛け用フレームなどに引掛けシャンプーやボディソープなどを吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「シングルフック」は引掛け用フレームなどに引掛け、スポンジや泡立て器などの小物を吊り下げる為のパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
1セット(2個)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「引掛け用フレーム斜め」は引掛けピンチやSカンを取り付け、洗顔フォームやスポンジなどの吊り下げに使用できるパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)280X150
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「フレームパイプ450」はバスラキットを組み立てる際に土台となるパイプです。フレームパイプに引掛けフレームやボトル用ラックを取り付け、自分好みの浴室収納をお作りください。1本での使用も可能です。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)450
1本
¥589
税込¥648
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「引掛け用フレーム」は引掛けピンチやSカンを取り付け、洗顔フォームやスポンジなどの吊り下げに使用できるパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)280X100
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「フレームパイプ900」はバスラキットを組み立てる際に土台となるパイプです。フレームパイプに引掛けフレームやボトル用ラックを取り付け、自分好みの浴室収納をお作りください。1本での使用も可能です。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)900
1本
¥789
税込¥868
翌々日出荷
[密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長期間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 / 車体の下回り部分 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)
使用場所屋内外兼用
塗り重ね可能時間(時間)3以上
主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
特性速乾、さび止め
関連キーワード
1
2
次へ