同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR
寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0
寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0
寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0
適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
くさりの有無あり
材質黄銅、ステンレス
寸法A(mm)9
寸法C(mm)M5×0.8
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
用途バス用
くさりの有無あり
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
仕様ゴム栓つき
材質黄銅、NR
くさりの有無なし
小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POM
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
くさりの有無あり
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様鎖500MM付
適合ホテルワンルームタイプ専用
1個
¥2,298
税込¥2,528
9日以内出荷
ユニットバス、浅型浴槽用。両端は丸カン付
材質ステンレス
玉大(mm)4.5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
バスルームタイプ(BWシリーズ)リノビオフィット専用ゴム栓
仕様L=500
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途お風呂のゴム栓の交換用です。
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途お風呂のゴム栓の交換用です。
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
仕様ゴム栓付、ユニットバス用
台の幅(mm)142
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
諦めていた黒カビ汚れがピカピカに。液ダレしにくい、掃除回数激減。こすらず流すだけ!。業務用の強力洗剤が、インテリアになじむシンプルラベルで登場。ジェルが汚れに密着。長時間とどまるからカビの根まで浸透し、見えない菌糸も強力除去。先端ノズルなのでピンポイントに塗りやすい。浴室内のタイル目地、排水口、排水口のフタ、イス、洗面器、シャワーカーテンなどに。塩素系(酸性タイプとの併用不可)
用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など
仕様【使用できない場所】獣毛のハケ・ブラシ、木製品、ホーロー・アルミニウム・真ちゅう等の金属製品(サビの原因になる)、しっくい壁・砂壁・繊維壁・クロス壁・一部ユニットバスの化粧鋼板壁(磁石がつくのが鋼板)、浴槽栓等のゴム部分
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×55×35
液性アルカリ性
使用の目安カビが生えた部分を覆える量を塗布する。
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
関連キーワード