25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

トステム(LIXIL)浴室中折れドアSF型
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ) 適合木造 材質アルミ形材 パネルデザイン無し樹脂パネル
1枚
21,900 税込24,090
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トステム(LIXIL)浴室中折れドアWF型
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5) 適合木造 材質アルミ形材
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ ホワイト
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 カスミ柄 材質ポリスチレン
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質樹脂 仕様間仕切り錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル 勝手左右兼用 バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ウッドワン片開きドア B-DK
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)36×703×1995
1枚
42,980 税込47,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂 仕様空錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。 仕様UV剤入 材質スチロール樹脂 半透明(ガラス色) 使用温度範囲(℃)~88
1枚
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイテクウッドプラストイレドアセット・FTドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
枠寸法(mm)【固定枠】95
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AQUA冷蔵庫 512L
エコ商品
すみずみまで手が届きやすい『うす型設計』 整理しやすくたっぷり入る『大容量6ボックス冷凍室』 奥の食材を見つけやすい『7つのLED庫内灯&ドア下LED照明』
用途フレンチドア 幅(mm)830 定格内容積(L)512(冷蔵室332<250>/内(DEO FRESH)チルドルーム18/内旬鮮野菜ルーム26/冷凍室 180<116>) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×1850×635 奥行(mm)635(据付必要) 年間消費電力量(kWh/年)293 質量(kg)135 グリーン購入法適合 仕様旬鮮野菜ルーム(HCS-Vフィルター)(冷蔵室)、全段強化処理ガラス棚(冷蔵室)、(DEO FRESH)チルドルーム(冷蔵室)、Agイオン除菌脱臭フィルター(冷蔵室)、ロングLED庫内灯(冷蔵室)、高さ調節ポケット(冷蔵室)、フレッシュ野菜ケース(大)1 (小)2(冷蔵室)、卵皿(収納数)14個(冷蔵室)おいシールド冷凍(冷凍室)、自動クイック冷凍コーナー(冷凍室)、クイック冷凍(冷凍室)、熱いまま冷凍(冷凍室)、フリージングトレイ 2枚(冷凍室)、自動製氷(はずせる製氷ユニット)(冷凍室)、アイスボックス(自動製氷時) 最大約170個(冷凍室)、フリージングボックス 5個(冷凍室)、ドア下LED照明(冷凍室)、節約ecoモード、ドアアラーム、キャスター 4輪
1台
279,800 税込307,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。 マット柄 材質ポリスチレン
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 主成分アクリルシリコン樹脂 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
使用地区寒冷地向け タイプ片引出タイプ 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル 奥行(mm)540 セット高さ(mm)1900 機能くもり止めコート付き 照明LED照明(6W) 材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレット付 色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト 排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

■[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。■[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。■[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。■[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。 ■[屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 ■[屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 ■[鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など ■[様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 特性耐久、サビ止め 主成分高耐久アクリルシリコン樹脂 主な用途鉄、アルミ、トタン 危険等級 使用場所屋外 使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.5枚分 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグエバーシリコンマグネットjフック
エコ商品
強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。 デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。 材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス 厚さ(mm)2.1 耐荷重(kg)2、垂直:2 外径(Φmm)3.1 縦(mm)53 横(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグエバーシリコンマグネットiフック
エコ商品
強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。 デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。 材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス 厚さ(mm)2.8 耐荷重(kg)1、垂直:1 外径(Φmm)3.1 縦(mm)31 横(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグエバーシリコンマグネットiフック
エコ商品
強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。 トラスコ品番369-8518 材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス 厚さ(mm)2.8 耐荷重(kg)1、垂直:1 外径(Φmm)3.1 縦(mm)31 横(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷