416件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 速度67m/s 取付部10穴
1箱(5枚)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm)58 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)10 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数48 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材一般金属 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプ
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニPホイル ニューレジストン 動画あり
研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(5枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(10枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。 サイズ30Φ 最大回転数(min-1[r.p.m])30000 速度67m/s 取付部M7×P0.75
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 外径(mm)58 内径(Φmm)10 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)58 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽根枚数36 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
エコ商品
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AGS-100 スロットル式軽量小型エアーグラインダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm)180 質量(g)900 回転数(min-1[r.p.m])13000 使用圧力(MPa)0.62 グリップ径(Φmm)40 空気消費量(m3/min)0.53 ディスク径(Φmm)100 ホース接続口(エア源側)Rc1/4 排気方向側方 関連資料(0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)マンドレールC20
エコ商品
ユニトップミニΦ58に軸を装着したい時に使用するマンドレール。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
4日以内出荷

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min) 使用角度(°)15~30
1箱(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

<インフルエンサー×DEVICE コラボアイテム>。インフルエンサー監修!。大人気のミニバッグに本革ver.が登場!!!。ミニマリストが増加している昨今。大きなバッグは必要ないという方へ。提案したいミニショルダー ショルダーバッグ!。デザイン。どんなコーディネートにもマッチするような。シンプルなバッグというご要望に応え、。ワンポイントにシルバーパーツを加え。スタイリッシュさを追求したアイテム!。ショルダーはキレイめな印象になるよう、。特殊なショルダーパーツを使用!。スペック。トレンドのコンパクトなスクエア型!。スマホや、ミニウォレットなど。最小限の荷物が収納できるサイズ感!。ショルダーパーツは長さ調節可能で。前でも斜めでもその日の気分で!。素材感。大人気のPU素材のバッグを。さらにグレードアップし、。上質な本革を使用!。シボ感のあるレザーは傷もつきにくく。とても高いクオリティを実現!。着用感。シンプルなデザインなので、。ユニセックスで使えて、。様々なコーデに対応可能!。旅行やレジャー、ビジネスでも。あらゆるシーンで大活躍間違いなし!。普段使いはもちろんのこと、。ビジネスシーンでも対応可能!。ドレスからカジュアル、。メンズからレディース、。様々な場面で大活躍のミニショルダーバッグ!
用途【インフルエンサー ユウ コラボバッグシリーズ】。<第一弾>。・Rename スクエア ショルダーバッグ ミニショルダー RSG20025。<第二弾>。・Rename リングジップ ボディショルダーバッグ RSG20033。<第三弾>。・Rename レザータッチ スクエア ショルダーバッグ RSG20125。<第四弾>。・Rename スクエア プラス ショルダーバッグ Lサイズ RSG21028。<第五弾>。・Rename 本革 スクエア ミニショルダーバッグ RSL21058。<第六弾>。・Rename ナイロン オリジナルロゴ バックパック RRN21069
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

[型番:TA386P]。[ NEW collection ]。゛今季トレンドのビッグシルエット×ワンポイントデザインでコーデを格上げ!゛。ゆるっとルーズなサイズ感がカギ!感度の高い人が注目する古着風ファッション。ストリート感のある目を惹くビッグシルエットデザイン、古着っぽワンポイントデザイン。こなれ感のあるサイズ感でスタイリッシュに。裾のスリットでインしやすい、レイヤードスタイルもバランスがとりやすく◎。これ1枚で韓国、韓流ファッションのような雰囲気が完成する1着。メンズ、レディース、ユニセックスデザインでペアルックやリンクコーデにも。スタンダードなアイテムだからこそ、デザインやサイズ感、着こなしによっていろいろなファッションを楽しめる。コーデの幅を広げてくれるシンプルなデザインが◎。男性が着ればストリート感のあるこなれ感のある着こなしに。女性がワンピース風に着てもお洒落度UP!。ビッグシルエットがキーワードの昨今。ざっくり着こなせるルーズなシルエットでメンズ、レディースどちらでもジェンダーレスに使えるからイベントやデート、旅行先でのペアルック、リンクコーデなどにもオススメです。※海外製品のため多少サイズ感デザイン等。イメージと異なる場合がございます。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ビジネスやドレッシーなシーンやカジュアルなシーンにもマッチする!
ブラック 質量(g)76 幅(cm)9.5 高さ(cm)6.5 奥行き(cm)0
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

[型番:RTG22233]。とってもシンプルデザイン。どんなシーンにも使える優れものです。通勤のオフィススタイルや、デートやショッピング、お散歩等のカジュアルスタイル。 オンオフどちらでもフォーマルにも使える万能ミニトートバッグ。上品で高級感のある大人女子に嬉しいデザインに仕上がってます。おしゃれで飽きの来ないデザインでデイリーにもオフィスにも幅広く使える仕上がりです。ベーシックなデザインなので、流行のスタイルやカジュアルコーデにも万能にフィットします。毎日持ってしまうミニトートバッグです。スペック。コンパクトなのにマチも大きく、スッキリ収納できる優れもの!。底マチたっぷりで化粧ポーチや小さめのお弁当箱も入ります!。財布、手帳、スマホ、マイボトル等のデイリーアイテムも収納できます!。内装にはとっても嬉しい保温保冷可能のペットボトル用ポケットが付いてます!。素材感。高級感のあるフェイクレザーを使用。本革のような触り心地の良い上質なフェイクレザーで。カジュアルにもきれいめにも持てるように上品さを演出。・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

[型番:RPN24036]。柔らかな質感の3つ折りタイプの財布。グロッシーな素材感でトレンド感満載。ポリエステルながら高級感のあるデザインに仕上がりました◎。コンパクトながらカードポケットも充実しており、収納力も十分。フロントの金具がキラッと輝くお財布のアクセント。ショルダーバッグやサコッシュなどのミニバッグにも余裕をもって収納できます!
用途・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[型番:RPG24028]。【ノームコアなデザイン×トラッドなマネークリップ】。お支払い時にスマートな印象を与えるスタイリッシュで大人なアイテム。《デザイン》。・無駄な装飾は一切付けずにシンプルに特化したデザイン。・シボ感のある高品質な合成皮革を使用しているため、手触りが良く、馴染みやすい。・薄くて小さい、コンパクトなサイズ感で洋服のポケットやバッグに収まりやすい。《機能》。・前面フラップポケットはマグネットタイプのため開閉がスムーズ。※小銭だけでなくカードも収納可能です。・クリップ部はお札をしっかりホールドしつつ、軽い力で開きやすい。※お札がサッと取り出せて、お支払いがスマート。・内装に両側にカードを挟めるスペースあり。※お札をクリップのみで留めるのが不安な場合は片側のスロットへ差し込む事で安心。
用途・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

[型番:RPG24025]。ぷっくりコロンとしたフォルムが可愛いミニ財布。コンパクトなので普段の外出にはもちろん。リップなどの小物も収納できるので。パーティーバッグなどの小さいバッグにも入るのでフォーマルなシーンにも大活躍。ボタンを一カ所空けるだけでお札、カード、小銭すべてを取り出せます。ミニ財布とは思えないほどの収納力で多くなりがちな小銭もしっかり入ります。大きく開くので中身が一目で分かり、取り出しもスムーズにできます。またお札を折らずに複数枚収納できるのも嬉しいポイント。サイドにはカラビナリングが付いているのでバッグやスマホショルダーに取り付けることも可能◎。上質なフェイクレザー仕様で高級感を演出。流行りのくすみカラーでニュアンスのある大人っぽい雰囲気を演出できます。
用途・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石 仕様一型油性つやあり 乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
1缶(0.1L)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったミニショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地を使用し、まるで本革バッグのようなクオリティを実現しました。 かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。 シンプルなデザインと豊富なカラーで男女ともに使用可能。コンパクトだから持ち運びも便利です。
材質合皮 質量(g)450 幅(cm)33 高さ(cm)19.5 奥行き(cm)10.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで使いやすいサコッシュ型ミニショルダーバッグ。 財布や携帯、キーケースなど必要最低限の物を入れて持ち歩くのに適しています。 外装、内装ポケット共に充実しているので収納力抜群。 ショルダーベルトは取り外し可能で、付属のDカンでデニムパンツやカーゴパンツなどのベルト通しに引っ掛けて使用することも可能です。
質量(g)220 高さ(cm)22 奥行き(cm)3
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄マチが特徴のサコッシュ型に、牛革を贅沢に使用した大人のミニショルダーバッグ。素材の持ち味を活かしたシンプルで高級感のあるデザインは、落ち着いた雰囲気のため大人のカジュアルコーデにもピッタリ。普段使いや旅先でのサブバッグとしても◎。内装にZIPポケットもあるので小物も収納できます。Transit Gateは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録 TRANSIT GATE。登録第 5941406号。第18類 鞄、財布。[型番:TGS8068]
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランジットのTransitGate G2 本革縦型トート。本革で仕上げたミニトートバッグ。デザインは型押しだけとシンプルに仕上げています。裏地無しの一枚仕立てのレザー製造で、スタイルを選ばない万能トート。持ち手の強度を高める縫製を施しています。小さいながらも貴重品などをしっかり収納可能。デイリーユースなどのちょっとしたお出かけに大活躍です!。旅行の際はボストン、スーツケースなどと併用でサブバッグで持つと◎。Transit Gateは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録 TRANSIT GATE。登録第 5941406号。第18類 鞄、財布。[型番:TGT7058]
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DEVICE Workシリーズ新型モデルのボディバッグ。本体はツイルワックスコーティング生地に、DEVICE Workの特徴の型押しされた本革プレートをオン。引き手や内装裏地など細部にまでこだわりを感じる作りになってます。本体収納は500mlペットボトルや折りたたみ傘や長財布に文庫本など必要最低限の荷物がスッポリ入り、休日バッグやワンマイルバッグなどにもピッタリです。内装にはミニタブレットが入るウレタンポケットとペンさしポケットがあり小物もスッキリ収納可能です。本体は縦長のスッキリとしたシルエットで、タウンユース向けのミリタリーバッグに仕上げられています。ミリタリーアイテム好きな方から、流行好きな方まで幅広く使えること間違いなし!
材質綿・本革 質量(g)492 幅(cm)16 高さ(cm)26 奥行き(cm)9
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

更なる武骨さと重厚感、男らしさを意識したデザインをコンセプトに生まれたギアシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため、使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。通常のリュックから肩紐を収納することでボディバッグにもなり、サッと持ちたい時にはハンドルを持ちボストンバッグ風にもできます。収納力もバツグンで1泊旅行分の荷物が楽々収納可能。内装にはウレタン入りポケットがありノートパソコンなども安心して収納可能です。
材質綿・本革 質量(g)1400 幅(cm)29 高さ(cm)13 奥行き(cm)17
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

更なる無骨さや重厚感、男らしさをより一層意識したデザインのDEVICE gearシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。スイス軍のツールバッグをイメージした小振りなショルダーバッグは必要最低限の荷物が収納できるので、休日バッグやワンマイルバッグとしても活躍します。四角いボディがレトロ感があり、サイズ感も小さいので女性でもファッションのワンポイントとして取り入れやすいです!。内装にはタブレット用のウレタンポケットがついており、タブレットケースとしてもオススメです!。シンプルなコーデから、ヴィンテージ物やミリタリーテイストのアイテムとMIXさせる事でワンランク上の拘りコーデになる事間違い無しです!
材質綿・本革 質量(g)598 幅(cm)26.5 高さ(cm)22.5 奥行き(cm)8
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[型番:RTN23049]。【デザイン】。フェミニンな雰囲気漂う大人可愛い2wayバッグ。シンプルな中にもトレンド感のあるオシャレな仕上がりです。カジュアルスタイル、通勤にも使えるオフィススタイル、フォーマルなシーンにも合わせることができ。どんな時でも使える嬉しいデザイン。くたっとしたシルエットが魅力のバッグです。【スペック】。バッグ内装は3層に分かれており、小ぶりながらも整理整頓に充実しています。女性が持ち歩く荷物、財布やスマホ、ポーチやハンカチやマグボトル等を収納できる。使い勝手の良いサイズ感になります。トートバッグだけでなく、付属のショルダーベルトを装着すると。斜めがけ、肩掛けで2way・3wayで使えます。【素材感】。本体は高密度ナイロンで少し光沢感があり、女性らしさを上げてくれます。高密度ナイロンは微弱ながらも撥水性あります。少しの雨なら早めにふき取ることで浸透で最小に防ぐことができます。
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

更なる武骨さと重厚感、男らしさを意識したデザインをコンセプトに生まれたギアシリーズ。本体生地はワックスコーティングを施した少し厚みのあるツイル素材を使用。さらに随所にオイルをたっぷりと含んだ本革を使用しているため、使い込む程にヴィンテージ感を楽しむことが出来ます。アルミや亜鉛合金のヴィンテージ感溢れる金具を細部にまで使用した、こだわった仕上がりです。大きめトライアングルボディバッグは、ポケットがたくさんあるため収納が非常に便利。肩紐部分にもスマホポケットがあるため、背負いながらすぐに取り出せるなど自転車やバイクでの移動が多い方にオススメ!
材質綿・本革 質量(g)990 幅(cm)35 高さ(cm)46 奥行き(cm)14.5
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩を守るキルティングパット、消臭機能と吸汗・速乾で細部までこだわった機能シャツ。
機能吸汗・速乾、脇消臭機能 混率(%)ポリエステル100 仕様左胸大型ファスナー付きポケット、襟反射機能、袖ペンさし、オリジナル汗止めテープ仕様(襟)、脇スリットオリジナルテープ仕様(裾)、肩キルティングパッド、肘キルティングパッド 種別長袖ポロシャツ 袖丈長袖
1着
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地 エアストリートシステムとともに、腕の動きが滑らかなスムーズアップ機能付き。ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。 形態安定加工 通気性抜群 清涼素材 吸汗性抜群 帯電防止素材 速乾性抜群
種別長袖ブルゾン 素材ポリエステル80%・綿20% 生地スーパークールグログラン 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5
1着
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:55-1269。1936-69年HDビッグツイン用ポリッシュビレットフィニッシュの電子タイマーアセンブリ。このジェネレータスタイルエンジン用ポリッシュビレット電子タイマーは、S&SジェネレータスタイルコンプリートエンジンにS&Sスーパーストックイグニッションシステムを搭載するために開発されました。このタイマーには、最新の電子イグニッションの正回転方向のために、逆回転サーキットブレーカーギアが取り付けられています。S&Sビレットタイマーは、クランクケース内の逆回転サーキットブレーカードライブギアと一緒に使用する必要があります。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。備考:シリンダーヘッドを取り外すことなく取り付け/取り外しが可能。特記事項:1936-69年エンジン用のS&Sおよびアフターマーケット製ジェネレータークランクケース全てに適合
特記1936-69年エンジン用のS&Sおよびアフターマーケット製ジェネレータークランクケース全てに適合 材質アルミ シルバー 備考シリンダーヘッドを取り外すことなく取り付け/取り外しが可能 表面処理ポリッシュ
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地 清涼素材にエアストリートシステムを加えた爽やかブルゾン。エアストリートシステムを構築するメッシュ仕様のマチ付き胸ポケットはたっぷり収納、背中のメッシュプリーツロンは動き易さにも優れています。 形態安定加工 通気性抜群 清涼素材 吸汗性抜群 帯電防止素材 速乾性抜群
種別半袖ブルゾン 素材ポリエステル80%・綿20% 生地スーパークールグログラン 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5
1着
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

清涼感にお洒落さも加えたファスナー付き 左胸ポケットには、使い勝手のいいファスナー付きポケットが加えられ、機能性向上とともにデザイン的なアクセントにもなっている。ブルゾン同様に、エアストリートシステム保用で清涼感バツグンです。 形態安定加工 通気性抜群 清涼素材 吸汗性抜群 帯電防止素材 速乾性抜群
種別半袖シャツ 素材ポリエステル80%・綿20% 生地スーパークールグログラン 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 袖丈半袖
1枚
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。
種別半袖シャツ シリーズ1260・1270シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 寸法(cm)(胸ポケット)巾15×深さ19 機能帯電防止素材 生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ) 袖丈半袖
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アクセントのミニ衿は形態安定仕様。消臭加工でいつもクリーンな印象。 衿部分形態安定仕様つねにシャープな衿元イメージをキープします。
混率(%)表:ポリエステル100(ディンプルメッシュ) 仕様汗止めテープ(サテンプリント入り)、ロゴ刻印入りボタン、左右マジックテープ付胸ポケット、左袖ブランドルネーム付ペン差し、脇消臭テープ、袖口リブ仕様 種別長袖ポロシャツ タイプ吸汗速乾、消臭 袖丈長袖
1着
2,590 税込2,849
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)