一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとねじの接続
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類M
タイプバーブタイプ
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
材質(ガスケット)POM
使用真空圧力(kPa)-100
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質(ガスケット)POM
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ユニバーサルエルボ
ねじの種類M
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類M
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
付属品ガスケット2個付
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
関連キーワード