商品豆知識
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。
許容偏角(°)30
種類標準タイプ
用途高精度耐久用
材質SCM435
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプH型
JIS規格B1454.B型準拠
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。
こんなお得な商品も!

ユニバーサルジョイント
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
際作業等、30度の首振り角度で楽々作業が可能です
用途ラチェットハンドル・スピンナハンドル等の手工具に取り付けて使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。直線作業ができない複雑な箇所に使用します。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0237
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプS型
JIS規格B1454.A型
差込角(mm)9.5
用途耐蝕用
種類標準タイプ
許容偏角(°)最大30
材質SUS304
タイプ耐蝕タイプHS型
軸穴種別左右A-A
芯振れ(m/m)0.10
適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
3/8インチサイクロップスユニバーサルジョイント。マットクロムメッキのクロムバナジウム/クロムモリブデン製。
用途ボールロック付3/8"角ソケットレンチインサート用
全長(mm)50
差込角(inch)3/8
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
用途高精度コンパクト用
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ精密タイプD型
JIS規格B1454.AA型
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用
材質BC6
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプ非磁耐蝕タイプBR型
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
約15度首を振れるため、ボルト・ナットに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。ピン・リングが不要なボール止め付です。
ハンドソケット用のユニバーサルジョイントです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)9.5
全長(mm)50
質量(g)66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.15
タイプS型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)26
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)31
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435
質量(kg)0.05
タイプH型
最高回転数(min-1[r.p.m])1800
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.05
最大伝達容量(N・m)19
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.03
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)12
寸法l(mm)18
寸法d(Φmm)6(H7)
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
非磁性、耐蝕性に優れています。
種類標準タイプ
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプS型
寸法L(mm)50
山数2
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)37
寸法d(Φmm)25
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
質量(kg)0.05
タイプHS型
最高回転数(min-1[r.p.m])720
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)9
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316
質量(kg)0.05
タイプHSS型
最高回転数(min-1[r.p.m])720
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)16.5
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)9
1個
¥6,898
税込¥7,588
29日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6
質量(kg)0.16
タイプBR型
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)10(H7)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)15
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・非磁性、耐蝕性に優れています。
材質ブロンズBC6
質量(kg)0.15
タイプBR型
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)13
寸法d(Φmm)12(H7)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)15
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプH型
寸法L(mm)50
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)22
寸法d(Φmm)11
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)50
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)22
寸法d(Φmm)11
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
種類フレックスタイプ
回転方向右回転用
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用
種類メンテナンス品
タイプジョイントブーツS型
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
材質構造用鋼
関連キーワード