91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質ガラスエポキシ(FR-4) 種類両面 ピッチ(mm)2.54 表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 種類片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面 材質ガラスエポキシ(FR-4) 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)0.1 基板寸法(縦×横)(mm)50×105 穴径(Φmm)0.9 仕上処理金フラッシュ パターンSMT汎用パターン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種類片面 穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 仕上処理ハンダ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サンハヤトユニバーサル基板
エコ商品
片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
仕様両面/片面:片面、パターン・ランド形:ドットパターン 材質紙フェノール(FR-1) 質量(g)約62(包装を含む) 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)2.54 本体寸法(mm)137×232×1.6t 穴数4250 仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
欠品中

仕様辺数 = 1ホールピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 220 x 100mm長さ = 220mm幅 = 100mmPCB材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFR材質グレード = FR2銅箔厚さ = 35μm接続 = DIN 41612経済的なEurocard. この経済的な開発ボードは、ディスクリート部品の電線対電線接続用に設計されています。 このボードは多数の共通バスや信号ラインが存在する用途に最適です。 必要に応じてAPWカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用してトラックを切断すれば、素早く回路を作成できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,480 税込3,828
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)137×232
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類両面 ピッチ(mm)2.54 材質ガラスエポキシ(FR-4) 板厚(mm)1.6 スルーホール 鉛フリーハンダレジスト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用 種類両面 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)60.33×101.6 仕様Max.120ピン用 仕上処理スルホール、ハンダ、レジスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類片面 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ) 基板寸法(縦×横)(mm)17.78×43.18 サイズ(号)6
1セット(5枚)
439 税込483
当日出荷

共立プロダクツユニバーサル基板
ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
用途電子工作、試作 材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホール ピッチ2.54mm 穴径(Φmm)1 板厚(mm)1.6
1枚ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。
用途実験や電子回路の確認に。 トラスコ品番816-3163 材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット 寸法(mm)115×160 種類片面 穴径(Φmm)9(適合) ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.2(適合) 仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
1枚
949 税込1,044
当日出荷

DIN41612コネクタ用のKM6 VeroboardRボード. Veroboardの利点にEurocardとDIN41612コネクタの柔軟性を組み合わせた片面ボード ワイヤラッピング用途向け、3.81 mm間隔のダブルハイト(2段重ね)ボードで、隣接するコネクタのグリッドにボードを整列できます。 シルクスクリーンのコンポーネント取り付け用グリッド このカッター(品番 ; 543-535 543-535 )を使用すれば、必要に応じて銅トラックを切断し、回路を素早く完成することができます。
仕様面数 = 1穴ピッチ = 2.54 x 2.54mm寸法 = 454.66 x 95.1mm長さ = 454.66mm幅 = 95.1mm材質 = 合成樹脂ボンド紙穴径 = 1.02mmFRグレード = FR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

MAC8(マックエイト)ケース用ユニバーサル基板
エコ商品
ユニットケースに適合するユニバーサル基板です。 ランドは両面共、同じで0.8ΦTH穴が全てにあいています。(2.54mmピッチ)
適合ピン(足)CB-1-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
259 税込285
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スズめっき銅製テストカード.このテストカード(CIF)には、1mmのドリル径の穴が2.54mmピッチで開けられています。.FR4エポキシガラス製の製品表面全体が、2mm幅のラインで覆われています。
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)160 幅(mm)100 厚さ(mm)1.6 寸法(mm)160×100×1.6 穴径(Φmm)1 グレードFR4 回路方式片面 穴ピッチ(mm)2.54 面数1
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMDコンポーネント用テストボード.SMDコンポーネント用の基板。両側にCU。パッドの面積:1mm角1.27mmピッチ、0.35mmスルーホール
材質エポキシ樹脂ガラス積層 長さ(mm)95 幅(mm)53 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)95×53×0.7 グレードFR4 穴ピッチ(mm)1.27x1.27、2.54×2.54 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径0.35mm 面数2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。
種類片面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)1 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
1個
459 税込505
当日出荷




ハサミでカットできる薄型ユニバーサル基板。ハサミで簡単にカットできます。曲げることができます。好きな大きさに切り取れます。
仕様●寸法:95×190mm●材質・板厚:両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4t●仕上処理:フラックス仕上、両面レジスト(緑)、スルーホール●パターン:2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径1.0Φ●穴数:2628穴(36×73)●その他:ハサミ等でカットできる厚みです●※基板を極端に曲げると折れることがあります。保管状態により、反りが発生することがありますので、平らなところで保管してください。 アズワン品番67-0405-20
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

チップ部品をはんだ付けしやすいRaspberry Pi Pico用のユニバーサル基板。Raspberry Pi Picoに対応したユニバーサル基板ですが、通常のユニバーサル基板としても使用できます。ランドが8角形なのでチップ部品のはんだ付けがしやすくなっています。基板の端子間隔が1.27mmピッチなので、基板と基板を隣り合わせで使用できます。
仕様●外形寸法:63.7×53.54mm●材質:ガラスエポキシ(FR-4)●板厚:1.0t●仕上処理:スルーホール、金フラッシュ、黒レジスト(両面)●パターン:2.54mmピッチ、八角形ランド●穴径:Φ1.0mm アズワン品番67-0398-25
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷

穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)325×460 パターンドット
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)0.9 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)200×300 パターンドット
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPRESENSEアドオン基板を作る時に便利なユニバーサル基板です。電源(1.8V、3.3V)とGNDのピンにシルクが入っています。両面スルーホール。
ピッチ(mm)基板ピッチ:2.54 外形寸法(mm)34×20.60
1個
269 税込296
5日以内出荷

ミニ・ブレッドボード(SJB-17シリーズ)と穴位置・配線済みパターンを同じにしたユニバーサル基板です。ミニ・ブレッドボードで作成した回路の部品配置を同じままはんだ付けすることが出来ます。部品面とはんだ面にミニ・ブレッドボードと同様に番号があるので位置確認がしやすいです。
仕様●パターン・ランド形:ドットパターン●重量(包装を含む、約):4g 材質ガラスコンポジット(CEM-3) 寸法(mm)47.24×35.14 種類片面 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.0 対応商品SJB-17シリーズ 仕上処理金フラッシュ、レジスト(白)、部品面黒色シルク印刷 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
449 税込494
当日出荷

Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ 寸法(幅W×長さL)(mm)65×56 板厚(mm)1.2 自重(g)8.4
1枚
279 税込307
当日出荷

Dsubコネクタが直接実装できる。 従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。 マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。
種類片面 穴径(Φmm)1 ピッチ(mm)2.54 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 仕上処理フラックス、部品面シルク印刷 パターンドット
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Micro-USB Micro-ABタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 Micro-USB Micro-ABタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)26×16 仕様Vカット済み3枚続き 付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本 仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

USB mini-Bタイプコネクタの信号線を、2.54mmピッチに変換する基板です。 USB mini-Bタイプコネクタが実装済みです。 メイン基板との接続に便利な、ピンヘッダーを付属しました。 コネクタ後端から取り出しランドまで約5mmありますので、パネルやケースへの実装も容易です。 コーナー2ヶ所に取り付け穴がありますので、変換基板をしっかり固定できます。取り付け穴も2.54mmピッチです。
種類両面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)(部品穴)0.9、(取り付け穴)3.2 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1.6 基板寸法(縦×横)(mm)26×16 仕様Vカット済み3枚続き 付属品0.64mmピンヘッダー、6ピン×3本 仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
1枚
989 税込1,088
当日出荷