六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)ボサード3日以内出荷
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボタンボルト UNC(ステンレス)(箱単位)ボサード3日以内出荷
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。材質ステンレスねじ山種類ユニファイ並目(UNC)表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴種別全ねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNFボサード3日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNCボサード3日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト UNC(ボサード品)ボサード3日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴関連資料(0.1MB)ねじ山種類ユニファイ規格