外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ並目(UNC)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ細目(UNF)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。
材質【六角ボルト・座金】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 並目(UNC)
ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。
材種HE
外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。
用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。
材質【六角ボルト・座金】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
荷重下でも回転し、常に正しく接続
360°回転、230°可動
コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付
ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに
コブラフック&ダブルボールベアリングで
反転作業をサポート
パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。
2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。
ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。
小型軽量、等級100に合わせた設計。
表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。
M12からM36までの豊富なサイズ。
CEマーク取得、BG安全認定品
様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。
PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。
PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転
基本使用荷重を明確に刻印しています。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ
バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ
吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。
PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。
PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017
So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠
PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。
PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
【フリータイプとの違い】
コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。
緩み止め防止機能が向上いたします。
タイプユニファイ並目ねじ用(ロッキングタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード