先端ボール径(mm)0.38
適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38
質量(g)2.6
適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色
インクゲルインク
入数1本
商品タイプ替芯
質量(g)2.4
先端ボール径(mm)0.38
寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119
適合UM-151、UM-181DS
適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色
インクゲルインク
入数1本
商品タイプ替芯
質量(g)2.7
先端ボール径(mm)0.5
寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5
適合UM-100、UM-100EW、UM-115
適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色
インクゲルインク
入数1本
商品タイプ替芯
ゲルインクボールペン替芯。
適合UM-151-05
適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色
入数1本
商品タイプ替芯
商品タイプ替芯
適合本体シリーズ名ユニボールシグノ(ノック式)RT1単色
先端ボール径(mm)0.28
インクゲルインク
入数1本
質量(g)2.7
先端ボール径(mm)1
寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×128.5
適合UM-153(ユニボールシグノ太字)
適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色
インクゲルインク
入数1本
商品タイプ替芯
線の太さ太字
逆流防止用逆流ボール入り・直流防止用スプリング付チップ。
適合0ユニボール R:E URN-180-05
軸径(Φmm)6
全長(mm)112
質量(g)2.5
適合本体シリーズ名ユニボールRE単色
先端ボール径(mm)0.5
インクゲルインク
入数1本
ゲルインクボールペン替芯。
適合UMN-307、UMN-115N、UMN-515、UMN-103/105/105EW
全長(mm)112
質量(g)2.6
適合本体シリーズ名ユニボールシグノ307単色
方式ノック式
最大径(Φmm)6.2
先端ボール径(mm)0.38
入数1本
商品タイプ替芯
商品タイプ替芯
先端ボール径(mm)0.28
適合UM-151-28
質量(g)2.4
適合本体シリーズ名ユニボールシグノ単色
インク水性ゲルインク
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×119
線の太さ超極細
適合ユニボールシグノ:UMN-155-05、UMN-105、UMN-105C、UMN-105EW、UMN-152、UMN-207-05、ピュアモルト:UMN-515
質量(g)2.6
適合本体シリーズ名ユニボールシグノノック単色、ユニボールシグノRT単色、ユニボールシグノRT1単色、ピュアモルト単色
先端ボール径(mm)0.5
インクゲルインク
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×112
商品タイプ替芯
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.38
入数1本
商品タイプ本体
線の太さ極細
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
先端ボール径(mm)1.0
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
インクゲルインク(水性顔料)
入数1本
色数単色
商品タイプ本体
線の太さ太字
顔料インクが紙面へ必要以上に浸透しないため、黒は濃く、カラーは鮮やかに発色します。ノートやメモを見返したときに「くっきり」と主張する描線が特徴です。
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g)2.4
適合本体シリーズ名ユニボールONE単色
先端ボール径(mm)0.38
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g)2.5
適合本体シリーズ名ユニボールONE単色
先端ボール径(mm)0.5
入数1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6
ゲルインク採用のなめらかな書き味
新開発のノンドライインクだから、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
スプリングチップ採用によりインク逆流を防止。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.38
方式ノック式
インクゲルインク
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)11.7
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.5
替芯UMR-5
インクゲルインク(水性顔料)
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3
色数単色
商品タイプ本体
シグノは顔料インク。ずっと鮮やか、にじまない。
顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。
材質(軸)AS樹脂、ラバーグリップ付、(キャップ)PET樹脂、(クリップ)ABS樹脂
全長(mm)137.8
質量(g)11.5
最大径(Φmm)11.5
替芯UMR-1-28
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.5×15.6×137.8
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.28
商品タイプ本体
線の太さ超極細
商品タイプ本体
インク水性顔料インク
先端ボール径(mm)0.28
方式ノック式
紙上で筆記すると、ボールの回転する力でインク粘度が低下することになって、スラスラとなめらかな筆記が実現します!
紙上に書かれたインクは、元のゲル状に戻ろうとする性質によって粘度が高くなり、にじみの少ない描線となります。
顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。
材質(軸)AS樹脂(キャップ)PET樹脂(クリップ)ABS樹脂
質量(g)11.7
シリーズユニボールシグノ
方式キャップ式
先端ボール径(mm)0.8
替芯UMR-5
インク顔料インク
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.8×15.3×151.3
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
砥材ジルコニア
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード