34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ユーエイキャスターK2型 固定車(ゴム車輪)
エコ商品
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K2型固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J2型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番809-3492 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状固定車 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)三価ユニクロ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 形状自在車S 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3309 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番380-3295 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)80~75 取付座B(mm)102
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状自在 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)40 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,198 税込2,418
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) 形状固定 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
1,798 税込1,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性静音 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
形状自在 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ベアリングダブルベアリング 偏芯E(mm)40 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5633 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷

ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番809-3491 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)34 許容荷重(daN[kgf])160[163.2] 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1600 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5625 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
20日以内出荷

1個
2,088 税込2,297
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユーエイキャスターナイロンキャスター J2シリーズ 自在式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターナイロンキャスター J2シリーズ 固定式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 自在式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 材質(金具)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在 型式J2K型自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパー旋回ストッパー付 偏芯E(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 取付高H(mm)170 偏芯E(mm)40 車輪径D(Φmm)130 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車 仕様プレート式 形状自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)102×102 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 材質(金具)スチール 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています。
用途機械装置などの搬入、設置に最適です。 材質金具:スチール(三価ユニクロメッキ仕上げ)、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)38 ねじピッチ(mm)2 ねじTM16 軸長L(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
12日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

床面に汚しにくいグレー車輪を使用しています。
材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 トラスコ品番380-3228 形状固定車 車輪幅(mm)34 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)104×110 ストッパーなし 取付高H(mm)190 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷