走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別軽荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
形状自在車
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
型式SUS-E型自在車
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車
型式SUS-E型自在車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)
タイプ固定式
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
取付座(mm)70×42
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)56
材質(車輪)エラストマー車
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)20
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン
形状自在
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン
形状自在
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)21
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
取付高H(mm)82
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
¥659
税込¥725
14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車
トラスコ品番809-3428
車輪幅(mm)21
金具仕上ステンレス
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
ストッパーなし
取付高H(mm)92
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ウレタン
形状固定
型式ER型固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン
形状自在
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状固定車
型式SUS-ER型固定車
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン
形状固定
型式ER型固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード