「ユーザー登録の削除」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。 左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ 適合範囲(前腕の長さ)約33cm
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。 左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ 適合範囲(前腕の長さ)約38cm
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン 身長(cm)145~185 左右区別左右兼用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他 仕様左右兼用 材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン) 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール 仕様左右兼用、洗濯可(手洗い) 包帯種類その他
1個
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 タオル素材で皮膚に優しいです。 左右兼用
仕様左右兼用 材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂) ホルダー寸法(mm)220×390 洗濯方法手洗い洗濯可
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。 上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。 ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。 紐の長さ調節が容易にできます。
仕様左右兼用 材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂) サイズフリー ホルダー寸法(mm)210×400 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロト・ワンベルト付つり包帯
ウエスト周りをベルトで留め、親指を内側の布テープの輪に通すことで腕を固定できます。ウエストベルトは取り外し可能です。
材質綿・ナイロン 洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 メッシュ素材で通気性に優れます。 左右兼用
材質ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂) 洗濯方法手洗い
1個
1,148 税込1,263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上肢ギブス使用時の腕部保持に使用いただけます。 コットンタイプはより耐久性があり、肩パット付きです。
包帯種類その他 仕様左右兼用 サイズM
1枚
891 税込980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。
材質ABS樹脂、SPCC 使用温度範囲(℃)0~+40 電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売) 使用湿度範囲30~85%RH カードFeliCa、Mifare
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

グローバル認証機関も認める強力な検知技術、AhnLab V3 Security は、グローバル認証機関である AV-TEST が実施したテストにて PC (Windows) 部門・モバイル (Android) 部門ともに総合点数満点を獲得したアンチウイルスエンジンを搭載しており、世界最高レベルの防御力を誇ります。 アンラボは、「マルウェア収集 分析 分類 対応」 において、独自開発した自動化プログラムを基盤としたセキュリティ脅威対策プロセスを備えています。 さまざまな経験と知識を持ったセキュリティ専門家で構成された ASEC (AhnLab Security Emergency response Center) チームが 24時間 365日、全世界で発生するセキュリティ脅威をモニタリングします。 統合ライセンスおよびマルチ OS に対応、一つのライセンスで PC とモバイルにインストールした製品を統合管理できます。 マルチ OS (Windows/Mac/Android/iOS) に対応しているため、ユーザー環境に合わせて柔軟にお使いいただけます。 専用の Web ポータルサイトを利用、製品と連動した Web ポータルサイト (My AhnLab) では、アクティベーションコードの使用状況の確認、デバイスの登録/削除、製品機能の利用、登録デバイス間でのデータ同期化などができます。
対応OSWindows/Mac/Android/iOS
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)