玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
付属品子鍵3本
適合7680KJ用
取付扉厚(mm)36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途出入口一般
シリンダー6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)34~42
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別片開き用
種類レバーハンドル
シリーズLL-15シリーズ
ハンドルLH15
シリンダー-
バックセット50mm
取付扉厚(mm)34~38
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。
ガタツキのな精密な機構を採用。
優れた防犯機能を発揮。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:中心回転80mm
シリーズBLLシリーズ
仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)35~40
質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
適合扉厚(mm)36
種類ドアノブ
シリーズISDシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)34~40
ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。
戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。
軽いキー挿入力。
砂塵や凍結に強い。
カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
仕様理論カギ違い数:2800億通り耐かぎ穴壊し性能:10分以上耐ピッキング性能:10分以上
付属品子カギ4本付
色シルバー
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
(NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680Eシリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダーNXシリンダー
取付扉厚(mm)36
あらゆる用途に対応する豊富な機種。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
適合扉厚(mm)36
種類ドアノブ
シリーズSDシリーズ
取手握り玉
取付扉厚(mm)33~45
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm
材質SUS304
バックセット35mm
適合扉厚(mm)28~40
付属品取付用ネジ
種別木製扉用
種類ドアノブ
仕上ペーパー
取手握り玉
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)IS-601
適合扉厚(mm)36
バックセット60mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)IX-110
適合扉厚(mm)25
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)64
1組
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)IS-901
適合扉厚(mm)30
バックセット90mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)IX-102
適合扉厚(mm)26
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
関連キーワード