21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10550 ユーティリティーカッターナイフ 刃先調整固定式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10550は、商品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定でできできます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm)153.83×35.64×21.18 質量(g)66 深さ(mm)20±0.2
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

10554 ユーティリティーカッターナイフ 刃先自動収納式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10554刃先自動収納型は、本体中央のグリンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm)153.83×35.64×21.18 質量(g)68 深さ(mm)20±0.2
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。 エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)167.00×63.00×19.50 質量(g)73 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチール ブラック
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10563は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10563は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10526(ラウンド刃先)・10528(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)168×60×18 質量(g)72 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃#10526、#10528 ブレード#10526×1枚が本体内蔵
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

10558 スマートユティリティーカッターナイフ エルゴプル式 Slice(スライス) 動画あり
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10526(ラウンドタイプ)、10528(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10558は、切断時に対象物から刃先が離れると自動的に刃が本体へ収納されます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
寸法(mm)153.83×35.64×21.18 質量(g)68 深さ(mm)20±0.2
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm)170 付属品ブレード3枚 質量(g)200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10559は、品の中央部のオレンジ色のボタンをスライドすると刃先が出ます。 刃先の長さ/位置を5段階調整固定できます。安全な構造カッターです。未使用時は、刃先は常時本体に収納されております。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)155×34.3×21.5 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)74 深さ(mm)79±0.3 刃先(mm)120×17.5×1.3 適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL トラスコ品番367-9390 全長(mm)210 質量(g)312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

スプリングで刃が自動で戻る為、安全性の高いカッターです。
用途段ボールなどの開梱に 材質(刃)ハイカーボンスチール 材質本体:ABS樹脂、内軸:スチール、押手:PVC樹脂 全長(mm)146 質量(g)約50 刃厚(mm)0.5
1個
359 税込395
当日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

幅広のポケットがアングルタイプのユーティリティカッターもしっかり保持します
材質牛革 寸法(mm)80×222(H) ベルト通し幅(mm)70 アズワン品番64-2278-48
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)超硬チタン 材質(本体)ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードです。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。
用途SK11セラミックカッター替刃。 材質(刃)セラミック
1枚
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。 高品質な刃で鋭い切れ味が持続。 クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。 替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm)108 質量(g)210
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

ステンレス製ブレードガイド。ブレード自動安全ロック。ハンドルに収納された2つのスペアブレード。ポケットクリップ。一体型ブレードスナッパー
用途安全ナイフはカッターの一種であり、人間工学に基づいた安全な切断方法を必要とする産業でよく使用されます。このような業界には以下のようなものがあります。小売業、食品産業、建設業、倉庫業、自動車産業、工場生産 仕様●ナイフのタイプ:ユーティリティ●ブレードタイプ:スナップオフ●格納式:あり●ブレードの長さ:9.0mm●供給されたブレードの数:2●重量:19g
1個
2,210 税込2,431
6日以内出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約10倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能です。交換は別売り型番10538(ラウンドタイプ)、10539(鋭利タイプ)。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 10554刃先自動収納型は、本体中央のグリンのボタンを前に押し出すと刃先が本体より出ます。ボタンより指を放すと刃先が自動で本体へ収納されます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。刃先の向きを交換することで、左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)155×34.3×21.5 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)74 深さ(mm)79±0.3 刃先(mm)120×17.5×1.4 適合替刃替刃型番:10538(ラウンド刃先)、10539(鋭角刃先)
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面のスライドボタンで刃を出すと、刃が出た状態でロックします。 上部のスライドボタンで刃を出すと、ボタンから指を放せば自動で刃が収納されます。 本体に替刃を2枚収納可能です。 刃の交換はボタンを押しながら引き抜き、差し替えるだけの簡単操作です。 刃は一般的な台形型のユーティリティナイフ用のものをお使いいただけます。 替刃2枚付き
全長(mm)180 質量(g)200
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。 材質(刃)セラミック 仕様オートロック式・ラバー付グリップ 材質(グリップ)ラバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
579 税込637
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ユーティリティーナイフ
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に 全長(mm)174 質量(g)200
1本
3,298 税込3,628
当日出荷