軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番176-9324
全長(mm)319
質量(kg)1.3
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向側方
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
仕様排気方向:前方
付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)
トラスコ品番176-9316
全長(mm)284
質量(kg)1.3
砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:650
コレット外径(Φmm)-
ホース口金取付ねじ1/4Rc
騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m
使用ホース径(Φmm)9.5
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番176-9332
全長(mm)284
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5
排気方向後方
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)335
質量(kg)1.17
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード