2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9324 全長(mm)319 質量(kg)1.3 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向側方
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番176-9332 全長(mm)284 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/65×13×9.5 排気方向後方
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷