5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ6-9P 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

工具を使わずにスクリーンの交換が可能。 流体の流れと同軸方向にスクリーンを設置し、ボディを大幅にコンパクト化。 電着塗装を施し、耐食性向上。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1 タイプストレート形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ8~10P 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ 形状U形 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS 仕様ワンタッチ式 適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)SUS 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体 網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網)80メッシュ標準
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)