種類ストレーナ
材質(本体)ステンレス鋳鋼
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
材質(スクリーン)ステンレス鋼
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)SUS304
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
形状Y形
種類ストレーナー
最高温度(℃)150
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
関連キーワード