カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(42)
    • 減圧弁(41)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ(42)
呼び径(A)
  • 25(42)
使用流体
  • 使用流体その他(3)
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(18)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(17)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6(1)
接続方式
  • ねじ込み形(22)
  • フランジ形(18)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 3/8(4)
  • 1/2(38)
  • 3/4(53)
  • 1-1/4(28)
  • 1-1/2(28)
  • 2(29)
  • 2-1/2(16)
  • 3(14)
  • 4(13)
  • 5(4)
  • 6(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(6)
  • ステンレス(15)
  • 樹脂(9)
  • 鋳鉄(19)
  • 青銅(13)
アルミ・ゴム・ステンレス・樹脂・鋳鉄・青銅
形式
  • パイロット式(12)
  • 直動式(29)
パイロット式・直動式
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヨシタケ 減圧弁」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y形ストレーナ SY-24-N ヨシタケY形ストレーナ SY-24-Nヨシタケ
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。
タイプY形最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
水用減圧弁(ストレーナ、圧力計同梱) GD-24GS-N ヨシタケ水用減圧弁(ストレーナ、圧力計同梱) GD-24GS-Nヨシタケ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
水道法基準適合品。 直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。 接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 ストレーナ、圧力計付。
材質(本体)CAC(NPb処理)形式直動式最高温度(℃)80接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.2~1.0適合流体水道水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)EPDM二次側圧力(MPa)0.05~0.55最小差圧(MPa)0.05
戸別給水用減圧弁 GD-25GJ ヨシタケ戸別給水用減圧弁 GD-25GJヨシタケ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
質量(kg)3.5材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)252寸法H(mm)186接続JIS R(ユニオン継手)流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)合成ゴム保温材難燃材
減圧弁 フランジ接続 GD-43-10 ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GD-43-10ヨシタケ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
軽量、コンパクト。 接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上。 密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。 配管の取付方向は水平、垂直任意。
材質(本体)SCS形式直動式寸法L(mm)195寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)FKM(バイトン)・SCS材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25最小差圧(MPa)0.05材質(弁棒)SUS
減圧弁 GD-41G ヨシタケ減圧弁 GD-41Gヨシタケ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 気体用。
材質(本体)SCS14Aタイプ直動式形式直動式寸法L(mm)85寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス一次側圧力(MPa)2以下適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-1000H ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-1000Hヨシタケ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。 設定圧力範囲が広い。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.6二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GD-29-NE ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GD-29-NEヨシタケ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
水道法基準適合品(E-179) 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式最高温度(℃)90接続JIS 16KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.6以下材質(Oリング)耐塩素EPDM適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM(バイトン)材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 GD-26G ヨシタケ減圧弁 GD-26Gヨシタケ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接液部に耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。 減圧弁自身の騒音を解消。 配管の取付け方向は水平、垂直任意。
材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)EPDM最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GD-200H ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GD-200Hヨシタケ
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)2以下適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000 (JIS 10KFF)ヨシタケ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF) ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-2000(JIS 20KRF)ヨシタケ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
高流量タイプ。 安定した二次側圧力のコントロール。 シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~2.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ダイヤフラム)SUS弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 GD-45P ヨシタケ減圧弁 GD-45Pヨシタケ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
小型、軽量。 一次側圧力2.0MPaまで使用可能。 スクリーン(60メッシュ)内蔵。 ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。 空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。 圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。
質量(kg)3.2材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)213最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)2以下材質(ハンドル)樹脂製適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05材質(弁棒)SUS
減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10 ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10ヨシタケ
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
省スペース・省資源。 耐食性、耐久性が向上。 長寿命化。 気体用。
材質(本体)SCS14A形式直動式寸法L(mm)195寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1以下適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)最小差圧(MPa)0.05材質(弁棒)SUS
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-1000Tヨシタケ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 GP-1010 ヨシタケ減圧弁 GP-1010ヨシタケ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 フランジ接続 GP-1001 ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-1001ヨシタケ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 GD-9N ヨシタケ減圧弁 GD-9Nヨシタケ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型、軽量。 ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
材質(本体)ADC(アルミダイキャスト)形式直動式最高温度(℃)60接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~0.99適合流体空気、その他非危険流体材質(弁体)NBR材質(弁座)黄銅材質(ダイヤフラム)NBR
遠隔式減圧弁 GP-1200 ヨシタケ遠隔式減圧弁 GP-1200ヨシタケ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。 遠隔操作式のため圧力調整が容易。
材質(本体)FCD450形式空気操作形パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
バイパス付減圧弁 GD-27BP ヨシタケバイパス付減圧弁 GD-27BPヨシタケ
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。 バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。 接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。 密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。 水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式直動式最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.0以下材質(Oリング)耐塩素EPDM適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM(バイトン)材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM最小差圧(MPa)0.05
ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B)ヨシタケ
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(A) ヨシタケヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(A)ヨシタケ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
形式直動式
蒸気用減圧弁(要部ステン) ヨシタケ蒸気用減圧弁(要部ステン)ヨシタケ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ接続方式フランジ形使用流体蒸気
蒸気用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ蒸気用減圧弁 二次側圧力(B)ヨシタケ
33,980税込37,378
1個
当日出荷から52日以内出荷
質量(kg)3.2材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)種類ベローズ、内部検出、ストレート内蔵形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)2以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)ステンレス鋼材質(弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅二次側圧力(MPa)0.05~0.4(ばね色:青)弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 GD-41 ヨシタケ減圧弁 GD-41ヨシタケ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式直動式一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズヨシタケ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa材質(本体)SCS形式直動式最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)SCS材質(ダイヤフラム)EPDM
減圧弁(冷温水用) GD-26Sシリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-26Sシリーズヨシタケ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa材質(本体)SCS形式直動式最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)SCS材質(ダイヤフラム)EPDM
減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズヨシタケ(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様冷温水・一次圧1.6MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CAC形式直動式最高温度(℃)90接続方式ねじ込み接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.6以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズヨシタケ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CACタイプフランジ形式直動式最高温度(℃)90接続JIS 10KFF一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズヨシタケ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CAC形式直動式最高温度(℃)90接続方式ねじ込み接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
減圧弁 フランジ接続 GD-200 ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GD-200ヨシタケ
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ ヨシタケ減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様液体・気体、小容量材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式最高温度(℃)80接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体空気/冷温水/油一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体最大減圧比10:1材質(弁体)FKM・CAC材質(弁座)FKM・CAC材質(ダイヤフラム)SUS材質(弁棒)C3604(黄銅)
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
仕様蒸気、一次圧2.0MPa材質(主弁)SUS質量(kg)3.2材質(本体)FCD450形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)材質(弁棒)SUS
減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズヨシタケ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から37日以内出荷
仕様接液SCS14製材質(主弁)SUS材質(本体)SCS形式直動式寸法H(mm)196最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)材質(弁棒)SUS
減圧弁(蒸気用) GP-6Nシリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-6Nシリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
仕様蒸気・小容量材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS材質(弁棒)SUS
減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-2000シリーズヨシタケ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa材質(本体)FCD450形式パイロット式ダイヤフラムタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~2適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS
減圧弁(蒸気用) GP-1002シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1002シリーズヨシタケ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
仕様低圧制御材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~0.5適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.03~0.15
減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズヨシタケ
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
水用減圧弁ミズリー ヨシタケ水用減圧弁ミズリーヨシタケ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
減圧弁・ストレーナ・圧力計がセットになった冷温水用減圧弁です。 密閉構造で、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備や住宅設備。材質弁箱/青銅、弁体/ウレタンゴム、弁座/ステンレス鋼、ダイヤフラム/NBR材質(本体)CACタイプ直動式形式直動式接続方式ねじ込み形使用流体冷温水流体温度(℃)5~80(ただし、70℃以上での連続使用は避けてください)一次側圧力(MPa)0.2~1.6適合流体冷温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05二次側圧力(MPa)0.05~0.55
水用減圧弁 ヨシタケ水用減圧弁ヨシタケ
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。 圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途工場設備やビル・マンション・ホテル。材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式最高温度(℃)5~90接続方式ねじ込み形使用流体冷温水一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1二次側圧力(MPa)0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05
減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から47日以内出荷
小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら