これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。
主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応)
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。
内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプパイロット式
種類パイロット式ピストン
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼
材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
弁天
公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ピストン・シリンダー)CAC406
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
安定した二次側圧力を保持。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。
バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。
水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.0以下
材質(Oリング)耐塩素EPDM
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
最小差圧(MPa)0.05
仕様冷温水・一次圧1.0MPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品
材質(本体)CAC
タイプフランジ
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFF
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM
材質(弁座)CAC
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
高流量タイプ。
安定した二次側圧力のコントロール。
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質主弁・弁座:SUS、先立弁・先立弁座:SUS
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ダイヤフラムタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~2.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
仕様低圧制御
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.03~0.15
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
材質(本体)FCD450
タイプパイロット式
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続方式フランジ形
接続JIS 10KFFフランジ
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
シール性に優れ、弁座漏れが少ない。
設定圧力範囲が広い。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)220
接続JIS 16KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.6
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体蒸気
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
弁座漏れ量定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)0.05
仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa
材質(本体)SCS
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)EPDM
材質(弁座)SCS
材質(ダイヤフラム)EPDM
水道法基準適合品(E-179)
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素性EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 16KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.6以下
材質(Oリング)耐塩素EPDM
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
最小差圧(MPa)0.05
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。
SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450
形式パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)80
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体空気、その他非危険流体
最大減圧比20:1
材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS
材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
二次側圧力(MPa)0.05~0.9
弁座漏れ量無し
最小差圧(MPa)0.05
安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。
弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450
形式直動式
最高温度(℃)80
接続JIS 20KRFフランジ
一次側圧力(MPa)2以下
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気
最大減圧比10:1
材質(弁体)NBR
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)NBR
最小差圧(MPa)0.05
関連キーワード