4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京製綱東京ヨットロープ
エコ商品
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープは、安全性への十分な配慮と耐候性・耐摩性、 更にロープワークにおける快適さを求め、美しいロープデザインを基本的な設計理念として製作してあります。 引張り強さが大きい。適度な伸び。紫外線に強い。変色しにくい。 擦れに強い。コシがあって柔らかく、操作しやすい。色線が見分けしやすい。
長さ(m)250 伸び(%)(破断時)32 強さ(引張り)1500kgf 直径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用 トラスコ品番208-2638 アズワン品番64-8717-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

シッケンズセトールデッキプラス
エコ商品
セトールデッキにシリカを配合し水濡れによる塗膜表面のスリップを抑制します。 表面に少しざらつき感があります。デッキ面をはじめ屋外のスロープや階段などにお薦めです。 公園施設の遊歩道にも利用されています。 ヨット(ボート)のデッキ部分にも使用可能です。 セトールデッキ同様に高い耐候性を発揮します。
用途屋外木部:デッキ、階段、スロープ、ヨット木部(デッキ)など 078ナチュラル 主な用途屋外用彩色 種別油性 比重0.92 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)24以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
1缶(1L)ほか
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)