高さ(mm)2119
奥行(mm)1863
間口(mm)2564
高さ(mm)2120
間口(mm)2213
奥行(mm)1512
高さ(mm)2120
間口(mm)1863
奥行(mm)1512
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1207-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)81.5
高さ(mm)1613
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1215
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)0.9
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)569×1469
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1139×1532×607
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)4(別途)
奥行(mm)500
仕様鍵付き
高さ(mm)2121
間口(mm)2213
奥行(mm)1162
高さ(mm)2125
間口(mm)1863
奥行(mm)811
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1607-L型×4)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)108
高さ(mm)1613
タイプ一般型
奥行(mm)774
間口(mm)1665
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)1.24
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)869×1469
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1589×1532×607
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
間口(mm)3615
奥行(mm)2914
高さ(mm)2116
床面積(m2)10.53
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1284×1914
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3521×2738.5×1920
必要ブロック数(個)25
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚
材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック/グレー
玄関周りをおしゃれに演出するシックでおしゃれな人気シリーズ。ワイドな開口部で出し入れスムーズ。中央に置いた物も出し入れしやすい。使いやすさが人気の小型物置エスモ。
付属品棚板(1505-L型×1)、アンカープレート・転倒防止金具付
質量(kg)67
高さ(mm)1114
タイプ一般型
奥行(mm)537
間口(mm)1515
耐荷重(N/m2)屋根/1500、棚/1500、床/4500 床
床面積(m2)0.77
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)769×969
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1495×1006×370(屋根補強下/1006)
扉形式引き戸(3枚扉)
必要ブロック数(個)6(別途)
仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)
付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート
質量(kg)177
高さ(mm)2121
奥行(mm)1162
間口(mm)1863
シリーズエルモ
間口W×奥行D(mm)1863×1162
床面積(m2)2.16(0.66坪)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902
色(本体)カシミヤベージュ
扉形式引き戸
高さ(mm)2119
間口(mm)2213
奥行(mm)1863
ミリタリーデザインをルーツにした物置。外観は海上コンテナをイメージしたデザイン仕様。
色オリーブドラブ
高さ(mm)2120
奥行(mm)1512
間口(mm)2213
床面積(m2)3.35(1.01坪)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1288×1914
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2119×1336.5×1920
扉形式引き戸
必要ブロック数(個)9
バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。
【大型バイクに対応】
奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。
幅1300mmで大型バイクは1台、中型バイク+ミニバイクなら2台保管も可能。
【頑丈なバイクガレージ】
Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。
フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。
連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。
室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。
幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。
【雨から守る防水性】
幌は防水性の高い生地を採用。
縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。
【湿気対策】
左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。
地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。
スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。
【出入りしやすい入口】
間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。
開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。
出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。
開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。
タイプ1300
適合サイズ車体1台分
寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×1040
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2600×1300
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質ポリプロピレン・スチール
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約20
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
関連キーワード