高さ(mm)2121
間口(mm)2213
奥行(mm)1162
高さ(mm)2120
間口(mm)2213
奥行(mm)1512
高さ(mm)2118
間口(mm)2914
奥行(mm)2213
高さ(mm)2120
奥行(mm)1512
間口(mm)2914
高さ(mm)2359
間口(mm)2564
奥行(mm)1863
仕様2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途)
付属品棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート
質量(kg)177
高さ(mm)2121
奥行(mm)1162
間口(mm)1863
シリーズエルモ
間口W×奥行D(mm)1863×1162
床面積(m2)2.16(0.66坪)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm)1786×997×2030(1920)
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1046×1902
色(本体)カシミヤベージュ
扉形式引き戸
高さ(mm)2120
間口(mm)1863
奥行(mm)1512
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
奥行(mm)500
仕様鍵付き
サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式引き戸
高さ(mm)2120
間口(mm)2564
奥行(mm)1512
高さ(mm)2119
間口(mm)2213
奥行(mm)1863
扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
高さ(mm)2116
奥行(mm)2564
間口(mm)3615
床面積(m2)9.27
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1284×1914
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3521×2388×1920
必要ブロック数(個)25
扉カラーが選べるサイズバリエーション豊富な物置。
高さ(mm)2116
奥行(mm)2564
間口(mm)2914
床面積(m2)7.47
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)1284×1914
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2820×2388×1920
必要ブロック数(個)25
棚板を増やして整理収納。
付属品棚受
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚
材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック/グレー
関連キーワード