連続使用可能な手動タイプ。速度を下げることで、静音モードでご使用いただけます。
用途郵便物や納品書・請求書等の折り作業に。
仕様●排紙テーブル用紙積載量(上質55kg/A3内3つ折り):100枚●給紙テーブル用紙積載量(上質55kg):500枚
質量(kg)25.5
種類折り形:2つ折り、内3つ折り、外3つ折り、4つ折り、片袖折り、観音折り
方式折り方式:ストッパー方式、排紙方式:自然落下方式
消費電力(W)(50/60Hz)50
紙質40kg~110kg(46.5g/m2~127.9g/m2)、2つ折りは135kg(157g/m2)上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙、再生紙
検知方式紙詰まり検知:自動停止
カウンタ枚数:4桁表示/加算・減算(オートリピート機能付)
用紙サイズA3~B7(B6は観音折り不可、A6・B7は2つ折りのみ可)
折り位置設定手動(ゲージ式)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理速度(A4:2つ折り)40~240枚/分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)652×545×494
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×545×494
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
こんなお得な商品も!

オフィスチェア 背ロッキング仕様
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
仕様ロッキング強弱調節可能、ランバーサポート、シンクロロッキング機能
材質張材:布張り(ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、シェル:ポリプロピレン、脚:ポリアミド、キャスター:ナイロン双輪
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×580×795~925
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)420~550
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440
こんなお得な商品も!

ファイル フラットタイプ 10冊セット
モノタロウ
¥289
税込¥318
サイズA4S
背幅(mm)18
タイプタテ型
規格A4版S型
収納枚数150枚(15mm厚)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×231×18
材質(表紙)古紙配合率100%
材質(押え具)ポリスチレン製(再生100%)
材質(とじ具)ポリエチレン製
2段に組み合わせて使える高さ880mmタイプです。
メーカー品番:No.630NNは画像の下段の書庫のみのお届けで、画像の上段の書庫(No.635NN)・ベース(45593)は別売となります。
メーカー品番:No.635NNは画像の上段の書庫のみのお届けで、画像の下段の書庫(No.630NN)・ベース(45593)は別売となります。
仕様シリンダー錠(子カギ2本付)
付属品棚板4枚
材質スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
色アイボリー
材質(本体)スチール・メラミン焼付塗装(アイボリー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×880
棚段数3段
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×310×810(左右)
鍵シリンダー
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×880
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1760×400×880
清潔感のあるホワイトとやさしい印象のアイボリーの2色をラインナップ。
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなシステム収納家具。
シリーズ事務用断裁機
アズワン品番64-8261-54
メーカー商品コード20851
1枚
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。両開きですので、すべての書類が取り出しやすく、便利です。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
適合(棚)A-S36F1N
色ナチュラルグレー
質量(kg)45.7
高さ(mm)1850
材質(本体)スチール
区分本体
奥行(mm)400
間口(mm)880
シリーズA4サイズ対応保管庫
耐荷重(kg/段)40
棚段数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1850
材質(棚板)スチール
材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS
ベース取付不可
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×372×1700
材質(塗装)焼付塗装
棚板寸法(mm)856×317
設置形態下置き専用
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1850
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L11(床固定)
均等耐荷重(kg/段)40
サービス分類組立・設置・取付
こんなお得な商品も!

ミーティングテーブル オフィス用
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
オフィスで好まれるサイズバリエーション。
3色の天板カラーを揃えています。
天板、脚ともにシャープな形状。
コストパフォーマンスに優れています。
材質天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)700
シリーズ事務用断裁機
アズワン品番64-8261-53
メーカー商品コード20848
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
仕様ロック式キャスター付、中棚板27.5mmピッチ可変
材質本体・棚板:スチール粉体焼付塗装、キャスター:ナイロン
質量(kg)8.6
キャスターあり
本体質量(kg)8.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×286×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
色ナチュラルグレー
鍵シリンダー錠
断裁枚数PPC用紙300枚クラスの事務用強力断裁機です。
細断方法細断式
仕様安全ロック設置・紙あて定規付・カットライン表示機能付
RoHS指令(10物質対応)対応
コマストッパーが付いているのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。
タイプタテ型
種類レターファイル
収納枚数120枚
穴数2
とじ厚(mm)12
穴間隔(mm)80
サイズA4判
付属品フォルダーラベルLタイプ付
寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)311×255
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 272
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類両開き
最大積載量(kg)50
鍵付き
関連キーワード