433件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~700℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ライスター・テクノロジーズ熱風機
ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
温度範囲(℃)60~650 温度設定単位5℃ 風量100~300L/min 寸法(mm)(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4 電源AC100V 50/60Hz 電源コード3m 質量(kg)1.2(電源コード・プラグ除く)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
寸法(mm)40×230 質量(g)375 定格電圧100V 50/60hz 消費電力460W 騒音値(dB)59 風量10~601L/min 熱風温度(℃)20~600
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~700℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~620℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの3点セットです。 本体・平型ノズル・専用ケースでのセット販売です。
仕様3点セット
1セット
112,900 税込124,190
4日以内出荷

ライスター・テクノロジーズ熱風機 ホットウインドプレミアム
24時間運転可能です。自動冷却機能を搭載しています。
寸法(mm)106×332×179 質量(kg)2.2(電源コード除く) 電源単相230V コード長3m 消費電力3700W 風量200~900L/min
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーカーコーポレーションポータブル熱風機 PHS9型
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。 トラスコ品番362-2738 容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V) 質量(kg)2.5 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130 騒音値(dB)50 定格使用時間連続運転可能(24時間以上可) 最高風圧(Pa)350 風量(L/min)155~570
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

パーカーコーポレーションパークヒート ハンディ熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 温度範囲(℃)常温~650
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
電源(V)10
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ライスター スターターキット5点セットは、スイスの電動工具ブランド「ライスター社」の熱風機です。 塩ビシート防水に関する各種パーツが付属するお得なセットです。 その他、各種ノズルなどのパーツも別途お取り寄せできます。
セット数5点セット
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

軽量コンパクトで作業時の手の負担が少なく、携帯にも便利なライスターの溶接機です。
付属品ホットストリーム用細口ノズル 寸法(mm)幅70×長235(グリップ部Φ40) 質量(kg)0.58 電源(V)100(50、60Hz) 消費電力(W)460 コード長さ(m)3 騒音値(dB)59 熱風温度(℃)20~600 風量(L/min)20~80
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

パーカーコーポレーション熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 質量(kg)0.8 温度範囲(℃)常温~650 電源コード(m)3 運転音(dB)60 径(Φ)×全長(mm)250×40 風圧[50/60Hz](Pa)3000 風量(L/min)230
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)平型ノズル
テントシートの幅継ぎ、補修にもお使いください。 従来モデルのトリアックS型、PID型にもお使いいただけます。
適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスター用の自在ノズルを取り付ける専用ジョイントです。 これを1個持っているだけで、別売りのライスター部品自在ノズル90mm、120mm、150mmライスター部品曲げノズル、標準ノズル、ストレートノズルが取り付け可能!!
部品名称HUB-B
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

アスファルト防水シートのジョイント補修・ジョイント処理に、なんとライスターの熱風で施工します!! 防水道具専門店尾崎亀商店推奨の一品です!!
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20 角度(°)ノズル:60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm)ノズル:5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm)ノズル:5
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm)ノズル:3
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの専用スタンドです。 Y型になっているので、ライスター本体を仮置きするのに最適です。
部品名称HUB-Y
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ライスター熱風機ギブリAW
デジタル温度表示式で5段階の風量調整ができる熱風機です。 ギブリ用標準ノズル、V型ノズルをセットすれば溶接機としても使用可能です。
付属品専用ケース、ツールスタンド 質量(kg)1.18 消費電力(W)1500 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×220 熱風温度(℃)40~620 風量(L/min)140~270
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm)ノズル:4
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
サイズ4Φ~5Φ溶接棒使用可
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20 角度(°)ノズル:120
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20 角度(°)ノズル:90
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)40
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)40 角度(°)ノズル:60
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷