48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20 角度(°)ノズル:60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

25-5434 ライスターギブリ用標準ノズル KLASS(クラス/極東産機) 動画あり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20 角度(°)ノズル:90
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)平型ノズル
テントシートの幅継ぎ、補修にもお使いください。 従来モデルのトリアックS型、PID型にもお使いいただけます。
適合機種ライスター溶接機トリアック(AT型・ST型)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm)ノズル:5
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 今までありそうでなかった、ジャバラを採用することによりノズルの角度が自由自在に動きます。 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)40 角度(°)ノズル:60
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm)ノズル:5
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ヤヨイ化学スピードノズル
長尺シートの継ぎ目溶接に使用する普及型の溶接ノズルです。 Φ4mmの溶接棒に対応できます。 ライスター溶接機、パークヒート等に取り付けてご使用ください。
種別Φ44mm用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスター用の自在ノズルを取り付ける専用ジョイントです。 これを1個持っているだけで、別売りのライスター部品自在ノズル90mm、120mm、150mmライスター部品曲げノズル、標準ノズル、ストレートノズルが取り付け可能!!
部品名称HUB-B
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ウルトラスピードノズル
吹出し口を細かくすることで熱風量を減らし、シートの表面の余分なテカリを防止します。
寸法(mm)4
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アスファルト防水シートのジョイント補修・ジョイント処理に、なんとライスターの熱風で施工します!! 防水道具専門店尾崎亀商店推奨の一品です!!
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm)ノズル:3
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

パーカーコーポレーション熱風機用オプション
スピード溶接ノズル 3mmシングル溶接棒用
用途熱可塑性プラスチック溶接用。工場の薬品タンク製作やパイプ接合、ライニング、補修など トラスコ品番331-8222 適合機種PHW1型・PHW7型 質量(g)25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
穴径(Φmm)ノズル:4
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20 角度(°)ノズル:120
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)40
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

今までのライスターのアクセサリと違い、 日本の塩ビシート施工の状況に合わせて作成されたt-gearオリジナル商品です!! 別売りのライスター部品本体ボディーと合わせてご使用ください。
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ノズル幅(mm)20 全長(mm)ノズル:180
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ライスター スターターキット5点セットは、スイスの電動工具ブランド「ライスター社」の熱風機です。 塩ビシート防水に関する各種パーツが付属するお得なセットです。 その他、各種ノズルなどのパーツも別途お取り寄せできます。
セット数5点セット
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)スーパーノズル
通常の目地はもちろん、デザイン目地溶接などのゆっくり溶接する作業に適しています。 従来のV型ノズルに比べて、溶接部分を焦がしにくい構造になっています。 ライスター溶接機にセットしご使用ください。
タイプ4mm用
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

塩ビシート用電動熱風溶接機であるライスターの3点セットです。 本体・平型ノズル・専用ケースでのセット販売です。
仕様3点セット
1セット
112,900 税込124,190
4日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)ライスター熱風機ギブリAW
デジタル温度表示式で5段階の風量調整ができる熱風機です。 ギブリ用標準ノズル、V型ノズルをセットすれば溶接機としても使用可能です。
付属品専用ケース、ツールスタンド 質量(kg)1.18 消費電力(W)1500 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×220 熱風温度(℃)40~620 風量(L/min)140~270
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
24日以内出荷

軽量コンパクトで作業時の手の負担が少なく、携帯にも便利なライスターの溶接機です。
付属品ホットストリーム用細口ノズル 寸法(mm)幅70×長235(グリップ部Φ40) 質量(kg)0.58 電源(V)100(50、60Hz) 消費電力(W)460 コード長さ(m)3 騒音値(dB)59 熱風温度(℃)20~600 風量(L/min)20~80
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

溶接機トリアックシリーズを取付けることで自動溶接機として使用できる小型で軽い駆動ユニットです。 1.2m以上の溶接長で使用でき、 壁際から溶接を開始できるため継ぎ目もできず、 作業時間の大幅な短縮が可能です。 ちょっとした目地埋めや小さな現場の溶接作業にも適しています。 トリアックAT型にノズルを装着しても7kg以下と大変軽量で楽に運搬できます。
質量(kg)5.3 消費電力(W)5 (溶接機の消費電力は含まない) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×225×245 (リール棒含まない) 速度駆動:0.5~4.5m/分
1台
409,800 税込450,780
5日以内出荷

25-9039 ライスター溶接機 トリアックAT型4点セット KLASS(クラス/極東産機) 動画あり
セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

セット内容細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ライスター・テクノロジーズ熱風機
ステンレス製ノズル(別売)を使用することで効率よく加熱できます。24時間運転可能です。温度・風量のデジタル制御が可能です。自動冷却機能を搭載しています。
温度範囲(℃)60~650 温度設定単位5℃ 風量100~300L/min 寸法(mm)(吹き出し口) 平型ノズル70/70×4、平型ノズル150/150×4 電源AC100V 50/60Hz 電源コード3m 質量(kg)1.2(電源コード・プラグ除く)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)スピードノズル先端反りタイプ
ライスター純正品のノズルです。先端が反っているため、立ち上がり部の溶接に適しています。
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用
エコ商品
適合PJ-203A、A1、215A、216A トラスコ品番805-2479 種別スピードノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~620℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷