22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実績のあるアクアゼロのエンジニアブーツタイプ。 アクアゼロ同様の防水仕様で雨の日のライダーブーツとしてもご利用いただけます。 ブーツ仕様ながらとても軽量感があります。
機能防水、軽量 足幅4E 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)約29 材質(アッパー)ポリウレタン、PVC 材質(ソール)ポリウレタン(耐油底) 標準質量(g/片足)約560(26cm) 材質(先芯)金属 靴タイプブーツ
1足
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロングセラーのSTCライティングシューズの後継モデル。 FRP製のトウキャップを採用し、強度を維持しながら軽量化。 さらに爪先の高さを抑えることで従来よりもペダル操作がしやすくなりました。 靴ひもはコーティングされたものを使用し、ベルクロによるダメージを受けにくくなっています。
BLACK 材質シンセティックレザー・レザー・ポリエステル 機能透湿防水素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備
1足
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋼製先芯入りで爪先をしっかりガード!。装着時の手間を簡素にしたマジックベルトタイプ。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用しました。砂や土が入りにくい構造を採用。
足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)23(約26.0cm) 材質(アッパー)合皮 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約605(26.0cm) 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ
1足
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

撥水性の高い素材と撥水コーティングのダブルで強力撥水! アッパーとソールの一体成型(インジェクション式)なので、ソール剥がれの心配はありません。 また、ソールが柔らかいので、悪路も掴みやすい。 感覚も掴みやすいので、高所作業にも向いています! つま先の反射板は、履いている人の安全を確保してくれます。 23.0cmからなので、女性の方にもオススメです!
用途一般作業全般・高所作業・運搬・土木・建築・農業用・園芸・アウトドア等 ダークグレー 材質(先芯)鋼鉄製 足幅EEE(3E) 形状ハイカット 製法インジェクション式 材質(ソール)耐油ポリウレタンゴム 材質(甲被)撥水ポリエステル 標準質量(g/片足)430 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
1足
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

透湿防水仕様のライディングブーツ。爪先、くるぶし、側面にそれぞれプラスチックスライダーを装備する本格派ライディングブーツ
BLACK 材質シンセティックレザー・レザー 機能透湿防水素材を使用/ブーツ横ファスナー/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル
1足
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シューレースストッパーの装備により、紐を結ぶ必要がなくなり、紐が解けることがなく、走行時の安全性を確保。スピーディーな着脱が可能。 シューレース先端の面ファスナーを「ベルトストッパー」に留めておけば、走行時に紐が車体に絡むことなく、安全性を確保。 ヒールストラップ。幅の広いテープでつかみやすく設計。「elf」のロゴがアクセント。 夜間走行中の視認性を高めるリフレクター(反射板)を装備し安全性を向上。 爪先の甲部には、高度な耐久性をもつ耐摩耗合成皮革の「チェンジパッド」を装備。確実でスムーズなチェンジ操作ができます。 前後左右の的確なペダルワークを実現。激しいペダルワーク時にこそ、その真価を発揮し、よりアグレッシブなドライビング操作ができる。 足裏のラウンドに合わせた「アナトミカル」形状の設計。表生地には、純銀の糸を織り込んだ抗菌防臭素材「ミューファン」を採用。 甲皮には、クラレ製の人工皮革「ロベニカ アップテック」を採用。
材質(アッパー)人工皮革(通気機能)+合成皮革+合成樹脂+ナイロン 材質(ソール)E.V.A.コンプレッション(内蔵)+ラバー(防滑・耐油配合) 足幅3E
1足
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ポリウレタン製ソール採用により軽量化を実現 サイドにチャックを装着し脱ぎ履きが楽です。 靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています 床に汚れがつきづらいノンマーキング 足幅がひろい方にもゆったり履ける4E 油の多い職場などにも強いポリウレタン製ソール
足幅4E 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)靴先本皮、PVC 材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)560(25.5cm) 機能軽量 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ半長靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質本革を使用!。柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。。DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
材質牛革+DRYTEX(透湿防水生地) BROWN
1足
42,980 税込47,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インストラクター御用達の定番ブーツに革を部分使用することでコストを抑えたリーズナブルタイプを新発売です。
BLACK 材質カウハイドレザー・シンセティックレザー 機能ブーツ横ファスナー
1足
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラリーライダー 三橋 淳 着用モデル!! ビッグオフローダーのために開発されたブーツアウトタイプのアドベンチャーパンツ。オフロードブーツ+ニーシンガードの組み合わせにも対応し、ヒザのレザーパネルはダートでの使用に最適。ベンチレーション、防水/透湿&保温インナーによってロングシーズン着用が可能。丈夫な600デニール生地に、CE適合のヒッププロテクターを装備。シートとの接触面への滑り止めや各部のストレッチなど、ストレスのない着心地を提供。 ・簡易防水 ・本体部分には600デニール、ヒザ部分にバリスティックナイロン1650デニールを使用 ・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置 ・CE適合のヒッププロテクターを標準装備 ・ベンチレーションを装備 ・全DFGジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
仕様透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010) 付属品サーマルインナーショーツ、防水/透湿/防風インナーパンツ 対応春、秋、冬 防水性10000mmH2O (ISO811(E):1981)
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マウンテンブーツをモチーフとしたバイク用ブーツ。 普段履きでも使えるアウトドアに適したデザインでバイク乗車を考えた機能を確保。 脱着しやすいサイドファスナー式。 シフトパッド、くるぶしパッド内蔵。ソールのステップ部に滑り止め加工。 内側の金具はハトメに変更し愛車を傷から守ります。 3E相当幅広設計。
材質内装:本革、ポリエステル 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ラバー
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

HBS-004 エンジニアブーツ HenlyBegins 動画あり
一般アパレルブーツをバイク用に使うと各所にちょっと不便を感じる。バイク好きの革好きで洋服好きな開発担当が、そんな個人的な悩みをぶつけてでき上がった自信作。ソールやかかとの高さから、広めの幅など、木型からこだわって、ライディング時の使用感だけでなく、歩いたときの使用感も考慮して開発。こだわったソール部分は、レース好きでドカティ乗りのスタッフと一緒にテスト走行を繰り返して作り上げました。
ブラック 仕様シフトパッド内蔵、くるぶしパッド、ソールステップ部にすべり止め加工、ファスナーカバー、サイドジップ、裏地付 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ラバー 内装ポリエステル
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高い伸縮密着力でブーツ開口部から雨・泥の侵入をブロックする事が可能なブーツゲイターです。
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水場に強い防水安全シューズ。軽量、鉄芯、防水、耐油底、ムレ防止ソール。かかと衝撃吸収材、反射マーク。
ブラック 足幅4E 長さ(cm)約15 種別短靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)ポリウレタン、PVC 材質(ソール)ポリウレタン 標準質量(g/片足)約500 機能防水、軽量、耐油底、ムレ防止、かかと衝撃吸収材 高さ(cm)約15 靴底1層底 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーストラックで誕生しトレイルのために開発されたFOXリージョンシリーズは2017年にデザインを一新。トレイルライドを制するために専用開発されたアウター、ジャージ、パンツ、グローブそしてブーツ。これらを手にしたとき、これから旅に出ようとするライダーを躊躇させるものは、距離以外には何も無い。 1. ストレッチ性CorduraR生地。リップストップ(=裂け止め)を効果的に配置 2. 胸、脇腹、前腕部分に配置されたジッパー付きのスリットは通気性も兼ね備える 3. 追加で施されたCorduraRパッチが重要な個所を保護する 4. 胸とウエスト部にジッパー付きポケットを配置 5. 左側の裾には留め具付きの絞り 6. 背中にはリフレクターを配置(チャコールのみ) 【Cordura】 Cordura社製の破れに強い素材を使用した全く新しい生地により、摩耗しやすい箇所の耐久性を大幅にアップ。Cordura社製の素材は、過去30年間にわたりその耐久性、多用性、信頼性で広く知られている。
1着
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Alpinestars(アルパインスターズ)AXIOM BOA WATERPROOF SHOE
カチ!クリ!でゴー!
用途バイク用ブーツ
1足
21,980 税込24,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オフロードでの着用を重視したブーツアウトタイプのライディングパンツ。 オフロードブーツ+ニーシンガードの組み合わせにも対応し、ヒザ内側には難燃性レザーパネル、ヒザには1650デニールの補強を施し、ダートでのハードな使用に最適。 ベンチレーション、防水/透湿&保温インナーによってロングシーズン着用が可能。 シートとの接触面への滑り止めや各部のストレッチなど、ストレスのない着心地を追求。 ブーツの着脱を容易にするファスナーなどオフロードライダーに最適な一着。 ・簡易防水 ・本体部分には600デニール、ヒザ部分にバリスティックナイロン1650デニールを使用 ・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置 ・CE適合のヒッププロテクターを標準装備 ・ベンチレーションを装備 ・全DFGジャケットに対応する連結ファスナーを装備し、防寒性・防風性が向上
ブラック/ブラック 仕様透湿性:10000g//24h (ASTM E 96:2010) 付属品サーマルインナーショーツ、防水/透湿/防風インナーパンツ 対応春、秋、冬 防水性10000mmH2O (ISO811(E):1981)
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

春夏のツーリングに最適なライディングメッシュパンツ。未舗装路での走行を考慮し、しなやかで強度のあるメッシュ生地を採用。膝内側には耐熱用レザーを配置。ライダーの動きに重点を置き、股部分と膝部分にはストレッチ機能を追加。オフロードブーツ対応で安全、快適に走行するライダーをしっかりサポート。 ・CE適合のニープロテクターを標準装備 ・フォームパッドのヒッププロテクターを標準装備 ・本体部分には耐久性のある600デニールを使用 ・ヒザの内側には難燃性レザーパネルを配置
ブラック/ブラック
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

タフなルックスのライディングブーツ。丈夫でお手入れ簡単なマイクロファイバーをメインに使用し、くるぶしのプロテクターや牛革製のシフトパッチも装備。 Developed and designed for vintage riding enthusiasts ・The vintage military styling ・Upper is made up of microfiber for better abrasion resistance & light weight ・Internal PU protection guards your ankles against impact ・Leather gear shift pad ・Side zipper closure with laces ・Anti-slip rubber sole & Anti-imitation 4D label attached
1足
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラフアンドロードラフツーリングテント
軽量で雨にも強いアルミ2クロスフレーム仕様で設営も超簡単。翌日に疲れを残さない快適な広い居住スペースを持つツーリングテント。キャンプツーリング用テントで一番大切なのは収納サイズがコンパクトであること。ヘルメットやブーツ、ウェアなど荷物の多いライダーにとって適度に広く快適な居住スペースがあることに加え、説明書を見なくても感覚的に設営できるくらいすべてが簡単であることも大切。また雨の多い日本を旅するキャンパーにはフライと本体底部の防水性やベンチレーションが充実していることも外せません。これらを踏まえた上で、使用する生地やポールの材質にもこだわり、全てをちょうどいいバランスにまとめ上げたのがこの「ラフツーリングテント」。収納袋の長辺50cm以下・総重量3kg以下を実現し、ベテランキャンツーライダーも納得のスペックを持つドーム型ダブルウォールテントは旅のベース基地としてあなたのキャンプツーリングを力強くサポートします。
用途SIZE:310x220x110cm(本体サイズ140x210x110cm、前室各80cm)。収納SIZE:50x14x13cm。重量:2.9kg(幕体2.2kg、ポール他0.7kg)。素材:。フライシート/ポリエステル70D。ダイヤモンドリップストップ(耐水圧4000mm)。本体上部/ポリエステル。ブレッサブルリップストップ。本体底部/ポリエステル210D(耐水圧4000mm)。ポール/Φ8.5mm。アルミ合金[付属品]・ポール×2本・アルミペグ×14本・ガイロープ×4本・収納袋 クールグレー
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷